Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC KM2ST-1G Timer Mekanisk 120V 20A Veggbryter | AF7EEK 20XE96

INTERMATIC KM2ST-1G Timer Mekanisk 120V 20A Veggbryter

På lager
Vare: AF7EEK Modell: KM2ST-1GKryssreferanse: 20XE96
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
715NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggbryter-timer
amps20
FARGEHvit
Dybde3-19 / 64 "
HP @ 120V1
Lengde4.593
Maks. På / av-sykluser36 / dag
Maks. Tidsinnstilling23 timer, 45 minutter
Min. Tidsinnstilling20 min.
Antall gjenger1
Antall poler1-polet
StilWall Switch
typen1-polet
Type bryterElektro
Spenning120
Watts2500
Bredde568676 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9107008000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. TidsinnstillingampsBatteritypeMin. TidsinnstillingAntall polerStiltypenSpenningPris
INTERMATIC EI200W Auto Shut Off Timer Hvit 1/4 HK | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-poletWall Switch-120975NOK
INTERMATIC EI200LA Timer for automatisk avstenging Mandel 1/4 HK | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-poletWall Switch-120962NOK
INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektronisk nedtellingstidtaker, hvit, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-poletWall Switch-120720NOK
INTERMATIC EI210LA Timer for automatisk avstenging Mandel 1/4 HK | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-poletWall Switch-120761NOK
INTERMATIC PE153 Elektronisk digital tidsklokke, 24 timer, 120/240 volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 dager20-1 min.3-Digitalt120/2406 075 NOK
INTERMATIC EI500C digital timer 7-dagers SPST 120V Elfenben | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 073 NOK
INTERMATIC EI500WC PÅ/AV Standard digital timer, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 028 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC KM2ST-1G Timer Mekanisk 120V 20A Veggbryter
715NOK / enhet