Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC EI220 Elektronisk Timer 1-2-4-8-Hr SPST 120 V | AC9DXR 3FWZ6

INTERMATIC EI220 elektronisk timer 1-2-4-8-timer SPST 120 V

På lager
Vare: AC9DXR Modell: EI220Kryssreferanse: 3FWZ6
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
702NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk avstengningstimer
amps15
FARGEElfenbein
Dybde2-1 / 8 "
HP @ 120V1/4
Lengde6 5 / 16 "
Maks. På / av-sykluserCountdown
Maks. Tidsinnstilling8 hr.
Min. Tidsinnstilling60 min.
Antall poler1-polet
StilWall Switch
typenDekoratør Elektronisk
Type bryterelektronisk
Spenning120
Watts1800
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9107008000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. TidsinnstillingampsBatteritypeMin. TidsinnstillingAntall polerStiltypenSpenningPris
INTERMATIC EI200W Auto Shut Off Timer Hvit 1/4 HK | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-poletWall Switch-1201 023 NOK
INTERMATIC EI200LA Timer for automatisk avstenging Mandel 1/4 HK | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-poletWall Switch-1201 032 NOK
INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektronisk nedtellingstidtaker, hvit, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-poletWall Switch-120720NOK
INTERMATIC EI210LA Timer for automatisk avstenging Mandel 1/4 HK | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-poletWall Switch-120761NOK
INTERMATIC PE153 Elektronisk digital tidsklokke, 24 timer, 120/240 volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 dager20-1 min.3-Digitalt120/2406 197 NOK
INTERMATIC EI500C digital timer 7-dagers SPST 120V Elfenben | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 110 NOK
INTERMATIC EI500WC PÅ/AV Standard digital timer, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 076 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC EI220 elektronisk timer 1-2-4-8-timer SPST 120 V
702NOK / enhet