Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC E1020C Mekanisk veggbryter Timer, Maks. På/av-sykluser: 12 | AF2PUN 6X765

INTERMATIC E1020C mekanisk veggbryter timer, maks. På/av-sykluser: 12

På lager
Vare: AF2PUN Modell: E1020CKryssreferanse: 6X765
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
981NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggbryter og utløpstimer
amps15
FARGEHvit
Dybde1-3 / 8 "
Lengde5"
Maks. På / av-sykluser12
Maks. Tidsinnstilling23-1 / 2 timer
Min. Tidsinnstilling30 min.
Antall poler1-polet
StilDaglig
Type bryterElektro
Spenning120
Watts1800
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8536698000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Mekanisk timer på veggen utstyrt med en permanent tilkoblet tripper som tillater enkel ON / OFF-kontroll hver 24. time i lys, vifter og pumper
    • Har tre fargekodede ledninger og kan monteres på en hvilken som helst standard koblingsboks for å bytte ut en veggbryter

Produktvarianter

ProduktModellMaks. TidsinnstillingampsBatteritypeMin. TidsinnstillingAntall polerStiltypenSpenningPris
INTERMATIC EI200W Auto Shut Off Timer Hvit 1/4 HK | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-poletWall Switch-120975NOK
INTERMATIC EI200LA Timer for automatisk avstenging Mandel 1/4 HK | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-poletWall Switch-120962NOK
INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektronisk nedtellingstidtaker, hvit, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-poletWall Switch-120720NOK
INTERMATIC EI210LA Timer for automatisk avstenging Mandel 1/4 HK | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-poletWall Switch-120761NOK
INTERMATIC PE153 Elektronisk digital tidsklokke, 24 timer, 120/240 volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 dager20-1 min.3-Digitalt120/2406 075 NOK
INTERMATIC EI500C digital timer 7-dagers SPST 120V Elfenben | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 073 NOK
INTERMATIC EI500WC PÅ/AV Standard digital timer, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 028 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC E1020C mekanisk veggbryter timer, maks. På/av-sykluser: 12
981NOK / enhet