Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC EI400WC Timer Elektronisk Veggbryter 120-277V 20A Hvit | AE2GUU 4XGV7

INTERMATIC EI400WC Timer Elektronisk Veggbryter 120-277V 20A Hvit

På lager
Vare: AE2GUU Modell: EI400WCKryssref: 4XGV7
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
1 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktidsur
amps20
BatteritypeCR2 litium
FARGEHvit
Dybde1-3 / 4 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Lengde5.25 "
Maks. På / av-sykluserCountdown
Maks. Tidsinnstilling24 hr.
Min. Tidsinnstilling1 sek.
Antall gjenger1
Antall poler1-polet / 3-veis
StilWall Switch
typenelektronisk
Type bryterelektronisk
Spenning120-277
Watts1800 til 4155
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9107008000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. TidsinnstillingampsBatteritypeMin. TidsinnstillingAntall polerStiltypenSpenningPris
INTERMATIC EI200W Auto Shut Off Timer Hvit 1/4 HK | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-poletWall Switch-1201 023 NOK
INTERMATIC EI200LA Timer for automatisk avstenging Mandel 1/4 HK | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-poletWall Switch-1201 032 NOK
INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektronisk nedtellingstidtaker, hvit, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-poletWall Switch-120720NOK
INTERMATIC EI210LA Timer for automatisk avstenging Mandel 1/4 HK | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-poletWall Switch-120761NOK
INTERMATIC PE153 Elektronisk digital tidsklokke, 24 timer, 120/240 volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 dager20-1 min.3-Digitalt120/2406 197 NOK
INTERMATIC EI500C digital timer 7-dagers SPST 120V Elfenben | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 110 NOK
INTERMATIC EI500WC PÅ/AV Standard digital timer, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 076 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC EI400WC Timer Elektronisk Veggbryter 120-277V 20A Hvit
1 620 NOK / enhet