VESTIL EHE-serien lavprofil elektriske løftebord


filtre
Kontrollboksspenning: 24V , Ledningslengde: 96 " , Dekk innvendig bredde: 29 3 / 4 " , Rammemateriale: Stål , Driftstype: Håndoperert , Fase: 1 , Plattformmateriale: Stål , Plattformbredde: 29.75 " , Bærbar: Nei , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Lengde på fjernkontroll: 8 ft. , Høyde på ekstern strømenhet: 9 1 / 2 " , Lengde på ekstern strømenhet: 26 3 / 4 " , Bredde på ekstern strømenhet: 14 3 / 4 " , Spenning: 115V AC
StilModellLengdeBreddeHøydeKapasitetHevet høydeFARGEMaterialePris (eks. mva)
A
EHE-2
56 "52.75 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "BlåStål67 579 NOK
B
EHE-3
63 "53.5 "4.25 "3000 lbs.33 1 / 2 "BlåStål76 200 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?