VESTIL EHE-2 elektrisk løftebord, E-type, 2000 lb., 56 x 52-3/4 x 3-1/2 tommers størrelse, blått, stål

På lager
Vare: AG7RFK Modell: EHE-2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk løftebord
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Kontrollboksspenning24V
Ledningslengde96 "
Dekk innvendig lengde41 1 / 4 "
Dekk innvendig bredde29 3 / 4 "
RammematerialeStål
Høyde3.5 "
HP1.5 hk
Lengde56 "
Løftehastighet16.8 sek./ft.
MaterialeStål
Maks. Høyde33.875 "
Maks. Reiseavstand30 "
Min. Høyde3.375 "
OperasjonHåndoperert
DriftstypeHåndoperert
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase1
Plattform Lengde41.25 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde29.75 "
BærbarNei
StrømkildeElektrisk med ledning
Høyde på kraftenheten9-1 / 2 "
Lengde på kraftenheten26-3 / 4 "
Power Unit Bredde14-3 / 4 "
Hevet høyde33 1 / 2 "
Kabellengde for fjernkontroll8 ft.
Høyde på ekstern strømenhet9 1 / 2 "
Lengde på ekstern strømenhet26 3 / 4 "
Bredde på ekstern kraftenhet14 3 / 4 "
Spenning115V AC
Bredde52.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 265.5
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)141.61
Skipets bredde (cm)133.99
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKapasitetHevet høydeFARGEMaterialePris
VESTIL EHE-3 elektrisk løftebord, E-type, 3000 lb., 63 x 53-1/2 x 4-1/4 tommers størrelse, blå, stål | AG7RFL EHE-363 "53.5 "4.25 "3000 lbs.33 1 / 2 "BlåStål76 200 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHE-2 elektrisk løftebord, E-type, 2000 lb., 56 x 52-3/4 x 3-1/2 tommers størrelse, blått, stål
67 579 NOK / enhet