VESTIL EHE-3 elektrisk løftebord, E-type, 3000 lb., 63 x 53-1/2 x 4-1/4 tommers størrelse, blått, stål

På lager
Vare: AG7RFL Modell: EHE-3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

76 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk løftebord
Kapasitet3000 lbs.
FARGEBlå
Kontrollboksspenning24V
Ledningslengde96 "
Dekk innvendig lengde44 1 / 4 "
Dekk innvendig bredde29 3 / 4 "
RammematerialeStål
Høyde4.25 "
HP2 hk
Lengde63 "
Løftehastighet22.5 sek./ft.
MaterialeStål
Maks. Høyde33.5 "
Maks. Reiseavstand29.25 "
Min. Høyde4.125 "
OperasjonHåndoperert
DriftstypeHåndoperert
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase1
Plattform Lengde44.25 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde29.75 "
BærbarNei
StrømkildeElektrisk med ledning
Høyde på kraftenheten9-1 / 2 "
Lengde på kraftenheten26-3 / 4 "
Power Unit Bredde14-3 / 4 "
Hevet høyde33 1 / 2 "
Kabellengde for fjernkontroll8 ft.
Høyde på ekstern strømenhet9 1 / 2 "
Lengde på ekstern strømenhet26 3 / 4 "
Bredde på ekstern kraftenhet14 3 / 4 "
Spenning115V AC
Bredde53.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 362.25
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKapasitetHevet høydeFARGEMaterialePris
VESTIL EHE-2 elektrisk løftebord, E-type, 2000 lb., 56 x 52-3/4 x 3-1/2 tommers størrelse, blå, stål | AG7RFK EHE-256 "52.75 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "BlåStål67 579 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHE-3 elektrisk løftebord, E-type, 3000 lb., 63 x 53-1/2 x 4-1/4 tommers størrelse, blått, stål
76 200 NOK / enhet