Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC FM1D20A-24 Elektronisk timer 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUQ 4CCA3

INTERMATIC FM1D20A-24 elektronisk timer 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25

På lager
Vare: AD6WUQ Modell: FM1D20A-24Kryssreferanse: 4CCA3
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
2 637 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps16
Sikkerhetskopieringstid3 Yrs.
BatteritypeLitium CR2032 - #V
FARGEGrå
Kontakt skjemaNO / NC / SPDT
Dybde3.25 "
Høyde4"
HP @ 120VNO 3/8, NC 1/2
HP @ 240VNC 3/4, NO 1
Lengde4.75 "
Maks. På / av-sykluser20
Maks. Tidsinnstilling6 dager, 23 timer, 59 min.
Min. Tidsinnstilling1 min.
MonteringOverflate eller DIN-skinne
NEMA-vurdering1
Antall kanaler1
Antall poler1
Antall pulshendelser20
Drifts Temp.-14 til 131 F
Driftsmodus24 timer i døgnet
typen24 timer, 7 dager
Spenning24
Watts600-1000
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9107008000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Surface / DIN Rail Mount

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeHøydeLengdeMonteringAntall kanalerAntall polerSpenningPris
INTERMATIC FM1D20E-24 Elektronisk timer 24/7 24v 3.5 x 3.25 x 2.25 | AD6WUP 4CCA2 FM1D20E-243.25 "2.25 "2.75 "3.5 "Flush11243 139 NOK
INTERMATIC FM1D20A-120 Elektronisk timer 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUU 4CCA6 FM1D20A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "Overflate eller DIN-skinne111203 309 NOK
INTERMATIC FM1D20-120U Elektronisk Timer 24/7 120v 3 x 3 x 2 | AD6WUV 4CCA7 FM1D20-120U3"2"3"3"Panel11120-
RFQ
INTERMATIC FM1D20A-240 Elektronisk timer 24/7 240v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUX 4CCA9 FM1D20A-2403.25 "3.25 "4"4.75 "Overflate eller DIN-skinne112403 168 NOK
INTERMATIC FM1D20-240U Elektronisk Timer 24/7 240v 3 x 3 x 2 | AD6WUY 4CCC1 FM1D20-240U3"2"3"3"Panel11240-
RFQ
INTERMATIC FM1D50A-24 Elektronisk timer 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVD 4CCC6 FM1D50A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Overflate eller DIN-skinne1124-
RFQ
INTERMATIC FM1D50A-120 Elektronisk timer 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVG 4CCC9 FM1D50A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "Overflate eller DIN-skinne11120-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC FM1D20A-24 elektronisk timer 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25
2 637 NOK / enhet