Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC EJ600 Timer Digital 120V 12A Veggbryter | AF7EDH 20XE68

INTERMATIC EJ600 Timer Digital 120V 12A Veggbryter

På lager
Vare: AF7EDH Modell: EJ600Kryssreferanse: 20XE68

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggbryter-timer
amps12
BatteritypeOppladbar litium
FARGEHvit
Dybde2-3 / 32 "
HP @ 120V1/4
Lengde3"
Maks. På / av-sykluser14 / Uke
Maks. Tidsinnstilling6 dager, 23 timer, 59 minutter
Min. Tidsinnstilling1 min.
Antall gjenger1
Antall poler1-polet / 3-veis
StilWall Switch
typen1-polet / 3-veis
Type bryterelektronisk
Spenning120
Watts1800
Bredde568669 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode9107008000

Produktdetaljer:

    • In-wall timer designet for programmering av tidsplaner opptil 7 dager ved bruk av soloppgang og solnedgang funksjonalitet; egnet for bruk med entrélys, loftsvifter, pumper og små skilt
    • Har automatisk justering av sommertid (DST) for å forlenge arbeidstiden i naturlig dagslys
    • Utstyrt med oppladbare litiumbatterier som gir backup i opptil 100 timer
    • Kompatibel med fluorescerende ballast (4 A, 500 VA) og glødelamper (1800 W, enkelt gjeng)
    • CSA-sertifisert og UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellMaks. TidsinnstillingampsBatteritypeMin. TidsinnstillingAntall polerStiltypenSpenningPris
INTERMATIC EI200W Auto Shut Off Timer Hvit 1/4 HK | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-poletWall Switch-1201 023 NOK
INTERMATIC EI200LA Timer for automatisk avstenging Mandel 1/4 HK | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-poletWall Switch-1201 032 NOK
INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektronisk nedtellingstidtaker, hvit, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-poletWall Switch-120720NOK
INTERMATIC EI210LA Timer for automatisk avstenging Mandel 1/4 HK | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-poletWall Switch-120761NOK
INTERMATIC PE153 Elektronisk digital tidsklokke, 24 timer, 120/240 volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 dager20-1 min.3-Digitalt120/2406 197 NOK
INTERMATIC EI500C digital timer 7-dagers SPST 120V Elfenben | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 110 NOK
INTERMATIC EI500WC PÅ/AV Standard digital timer, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 dager15Nikkelmetallhydrid1 min.1-poletUkentligDekoratør Digital1201 076 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC EJ600 Timer Digital 120V 12A Veggbryter
1 379 NOK / enhet