Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC ET2825CR Elektronisk timer, Astro 7/365 dagers driftsmodus, 2 kanaler, Spst, 120 Til 277VAC | CH6PDJ 52RU64

INTERMATIC ET2825CR Elektronisk timer, Astro 7/365 dagers driftsmodus, 2 kanaler, Spst, 120 til 277VAC

På lager
Vare: CH6PDJ Modell: ET2825CRKryssreferanse: 52RU64
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
6 716 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps30A
Sikkerhetskopieringstid100 timer.
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPST
Dybde3 5 / 8 "
Vis høyde1"
Skjermbredde3"
KabinettMetal
Høyde10 1 / 8 "
HP @ 120V1 hk
HP @ 240V2 hk
Maks. Tidsinnstilling7 dag
Min. Tidsinnstilling1 min
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering3R
Antall kanaler2
Antall poler2
Drifts Temp.-40 til 155 grader F
DriftsmodusAstro 7/365 dager
Pulsvarighet2 sek
Spenning120V til 277VAC
Bredde6 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellSakHP @ 240VampsFARGEMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingMonteringNEMA-vurderingPris
INTERMATIC FM1D14-AV-U Grasslin Timer Digital, One-Cuit Panel Mount, 120-277 VAC | AF7EDE 20XE65 FM1D14-AV-UElektronisk tidtaker115Grå24 hr.1 min.Panel11 916 NOK
INTERMATIC EH10 elektronisk vannvarmer, 24 timer / 7 dager SPST | AF7EDG 20XE67 EH10Elektronisk vannvarmer-30Grå24 hr.1 min.Snap-In12 355 NOK
INTERMATIC EP100C elektronisk tidtaker 24 timer NO / NC | AF9THP 30UJ96 EP100CElektronisk tidtaker230Beige24 hr.1 min.overflaten3R2 153 NOK
INTERMATIC ET2105CP Elektronisk timer, 24 timer/365 dager driftsmodus, 1 kanal, spst, 120 til 277VAC | CH6PCP 52RU33 ET2105CPElektronisk tidtaker2 hk30AGrå24 timer.1 minoverflaten3R4 449 NOK
INTERMATIC ET2105CR Elektronisk timer, 24 t/365 dager driftsmodus, 1 kanal, spst, 120 til 277VAC | CH6PCQ 52RU34 ET2105CRElektronisk tidtaker2 hk30AGrå24 timer.1 minoverflaten3R4 740 NOK
INTERMATIC ET2115C elektronisk timer, 24 timer/365 dager driftsmodus, 1 kanal, spdt, 120 til 277VAC | CH6PCR 52RU35 ET2115CElektronisk tidtaker2 hk20AGrå24 timer.1 minoverflaten14 697 NOK
INTERMATIC ET2115CP Elektronisk Timer, 1 Kanal, Spdt Kontaktskjema, 120 Til 277VAC | CH6PCT 52RU36 ET2115CPElektronisk tidtaker2 hk20AGrå24 timer.1 minoverflaten3R4 679 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC ET2825CR Elektronisk timer, Astro 7/365 dagers driftsmodus, 2 kanaler, Spst, 120 til 277VAC
6 716 NOK / enhet