Intermatic EH10 elektronisk varmtvannsberedertimer er ideell for å optimalisere energiforbruket og forbedre bekvemmeligheten i vannvarmesystemer. Den lar brukere planlegge spesifikke perioder for drift av varmtvannsberederen, og forhindrer unødvendig oppvarming under høye timer eller når varmtvann ikke er nødvendig. Denne timeren brukes i hjem, hoteller og bedrifter, hvor effektiv vannoppvarming er avgjørende.
Egenskaper:
- Den har en enkelt kanal for styring av varmtvannsberedersystemet.
- Denne elektroniske varmtvannsberederens timer med NEMA-klassifisering tilbyr et enkeltpolet enkeltkast (SPST) kontaktskjema for effektiv veksling.
- Denne timeren har en metallkapsling for å sikre holdbarhet og beskyttelse.
- Den har en enkeltpolet konfigurasjon, som effektiviserer designet.
- Denne elektroniske varmtvannsberederen er utstyrt med et AA alkalisk batteri for å sikre en pålitelig reservestrømkilde.
- Den har driftstemperaturer fra -40 til 104 grader F.
- Denne timeren tilbyr et snap-in monteringssystem som forenkler installasjon og vedlikehold.
Kompatibelt tilbehør:
- Intermatisk 25 føtter, 50 føtter og 10 føtter ledninger: De tilbyr utvidet rekkevidde for å koble timeren til fjerntliggende strømkilder, noe som forbedrer tidtakerens fleksibilitet og bekvemmelighet ved plassering.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Er det bra å ha varmt vann på en timer eller konstant?
A. Å la varmtvannsberederen stå på kontinuerlig er å foretrekke fremfor å slå den på og av med jevne mellomrom. Men du trenger faktisk ikke å varme opp vannet hele tiden. Varmtvann som holdes i en tank vil bli varmet opp av kjelen eller el-varmeren.
Q. Hva er hensikten med en varmtvannsbereder timer?
A. En varmtvannsbereder timer er en enhet som regulerer når en varmtvannsbereder slås på og av. I stedet for å holde varmt vann hele dagen, vil varmtvannsberederen nå bare gi det når den er satt til å gjøre det.
Q. Hva er driftstemperaturen til denne Intermatic EH10 varmtvannsberederens timer?
A. Denne Intermatic EH40 varmtvannsberederen har et driftstemperaturområde på -40 til 104 grader F.
Q. Hvordan installerer jeg denne elektroniske varmtvannsberederens timer?
A.
- Slå av strømmen til varmtvannsberederen ved strømbryteren.
- Forbered ledningene i henhold til brukerhåndboken.
- Koble timerledninger til varmtvannsberederledninger og monter timeren sikkert på veggen eller overflaten.
- Programmer timeren ved å bruke instruksjonene i brukerhåndboken.
- Test den manuelle overstyringsfunksjonen for funksjonalitet.
- Fest timerens deksel etter at tilkoblingene er gjort.
- Gjenopprett strømmen ved strømbryteren.
- Observer varmtvannsberederens drift basert på programmerte innstillinger.
- Juster timerinnstillingene for å matche bruksmønstrene for varmtvann.
Q. Kan jeg programmere flere PÅ/AV-sykluser på en dag?
A. Ja, den kan fungere for opptil 6 PÅ/AV-operasjoner daglig og maksimalt 42 PÅ/AV-operasjoner ukentlig.
Sp. Hva er faktorene som må tas i betraktning når du velger denne elektroniske varmtvannsberederens timer?
A. Viktige faktorer inkluderer kompatibilitet, installasjonskrav, programmerbarhet, holdbarhet, spennings- og strømhåndtering, reservestrøm og monteringsmuligheter.