Intermatic FM1D14-AV-U digital timer optimerer energibruken, automatiserer prosesser og forbedrer sikkerheten ved å aktivere og deaktivere enheter med bestemte intervaller. Det digitale grensesnittet muliggjør nøyaktig programmering, og sikrer sømløse operasjoner uten manuell inngripen. Denne digitale Grasslin-timeren brukes i industrielle og kommersielle omgivelser for presis tidsbasert kontroll av ulike systemer.
Egenskaper:
- Intermatic FM1D14-AV-U Grasslin digital timer har 24-timers / 7-dagers modus, som tillater planlegging for å imøtekomme ulike driftskrav gjennom uken.
- Den har en enkeltpolet dobbeltkast (SPDT) kontaktform som gjør det mulig å bytte mellom to separate kretser, og utvider kontrollfunksjonene.
- Denne digitale Grasslin-timeren har 15A kapasitet og 1/2 HK ved 120V eller 1 HK ved 240V for å håndtere betydelige elektriske belastninger.
- Den har 14 elektroniske hendelser for nøyaktig planlegging av handlinger, noe som muliggjør kompleks automatisering.
- Denne timeren er utstyrt med panelmontering, noe som forenkler integrering i eksisterende systemer.
- Den har et justerbart tidsintervall på 1 minutt til 24 timer for å sikre presisjon i planleggingshandlinger.
- Denne digitale timeren har et innebygd batteri som sikrer programmeringsoppbevaring under strømbrudd, og opprettholder uavbrutt drift.
- Den kan brukes ved temperaturer fra -40 til 131 grader F.
- Denne digitale Grasslin-timeren tilbyr et tydelig display for å måle 1/2 tomme i høyden og 1 tomme i bredden, og gir brukervennlig synlighet.
- Kunder som leter etter timere med elektroniske og elektromekaniske varianter kan velge Intermatic SPST elektroniske tidtakere og elektromekaniske tidtakereHhv.
Kompatibelt tilbehør:
- Intermatisk 4GAA2 25 fots ledning, 4GAA8 50 fots ledning og 4GAC7 10 fots ledning: Disse ledningene gir utvidet rekkevidde for å koble timeren til fjerntliggende strømkilder, noe som forbedrer tidtakerens fleksibilitet og bekvemmelighet ved plassering. De sikrer sømløs integrering av Grasslin-timeren i ulike miljøer, og gir en praktisk løsning for å optimalisere drift og kontroll av elektriske enheter.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke typer timere finnes det?
A. Det er to primære kategorier av lystimere: mekaniske og elektriske, som er tilgjengelige som plug-in eller kablede moduler. Astronomiske og fotocelle-timere er faktisk former for elektroniske tidtakere, men fordi de er så forskjellige fra hverandre, må vi dele dem.
Q. Hva er en 7-dagers timer?
A. Kompakte digitale tidsbrytere kalt programmerbare 7-dagers timere gir presis timing og mulighet for daglig eller ukentlig programmering. De har trykknapper og displaymeldinger for rask og enkel konfigurasjon.
Sp. Hvilke fordeler har en elektronisk timer fremfor en mekanisk?
A. Begge fungerer på samme måte og er i stand til å utføre de samme oppgavene. En mekanisk timer er konstruert som en massiv, grå metallboks som kan skille seg betydelig ut i hjemmets innredning. Mekaniske timere er vanligvis større, varer lenger og kan ta mer elektrisk belastning enn en digital timer.
Sp. Kan jeg programmere denne Grasslin digitale timeren til å slå av utelysene mine PÅ ved solnedgang og AV på et bestemt tidspunkt senere på kvelden?
A. Ja, du kan programmere timeren til å aktiveres ved solnedgang og deaktiveres på et forhåndsbestemt tidspunkt, noe som gir presis kontroll over utendørsbelysningen.
Q. Hva skjer hvis timeren ikke er koblet til nøytral?
A. Nøytrale ledninger bidrar til å føre kretsen tilbake til den opprinnelige strømkilden. De bringer kretsen til bakken eller samleskinnen for fullstendig strømsirkulasjon i det elektriske systemet. Uten den nøytrale ledningen kan det oppstå ustabilitet i systemet, noe som kan føre til ustabile spenninger, uventede strømmer og fare for elektrisk støt.
Q. Hvordan installerer jeg denne temperaturkontrollen?
A.
- Monter temperaturkontrollenheten sikkert på ønsket sted.
- Koble strømforsyningen til kontrollenheten.
- Fest den eksterne temperatursensoren til den angitte porten.
- Still inn ønsket temperatur ved hjelp av kontrollerens grensesnitt.
- Juster differensialinnstillingen for nøyaktig kontroll.
- Koble kontrollenhetens reléutgang til utstyret.
- Slå på utstyret og overvåk temperaturreguleringen.
- Finjuster innstillingene etter behov for optimal ytelse.