Intermatic EP100C elektronisk timer lar brukere sette spesifikke tidsplaner for lastaktivering og deaktivering ved å gi programmerbar kontroll, optimalisere energiforbruket, forbedre sikkerheten og lage praktiske automatiseringsscenarier. Den brukes i kommersielle og industrielle miljøer for å administrere belysning, oppvarming og ventilasjon.
Egenskaper:
- Den har justering av sommertid aktivert ut av esken for automatiske tidsendringer.
- Denne elektroniske timeren kommer med en plastkapsel for holdbarhet og beskyttelse.
- Den tilbyr en backup-enhet i form av alkaliske AA-batterier, som sikrer uavbrutt drift under strømbrudd.
- Denne timeren gir totalt 28 programmeringshendelser for praktisk brukerbetjening.
- Den tillater 1 PÅ/AV-handling for å tildele 2 hendelser, noe som øker allsidigheten og tilpasningsmuligheter.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er driftstemperaturen til Intermatic EP100C elektronisk timer?
A. Den har en driftstemperatur på -40 til 155 grader F.
Q. Beholder timeren programmering under strømbrudd?
A. Ja, timeren er utstyrt med en batteribackup som opprettholder programmerte hendelser og tidtaking under strømbrudd.
Sp. Hvordan installerer jeg Intermatic EP100C elektronisk timer?
A. Installasjonen innebærer å montere timeren på et passende sted og koble den til den elektriske kretsen.
Sp. Kan jeg bytte reservebatteriene selv?
A. Ja, timerens batterirom er tilgjengelig. Bytt ut de alkaliske AA-batteriene etter behov for å sikre uavbrutt drift.
Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en temperaturkontroll?
A.
- Bestem det spesifikke brukstilfellet og miljøet der temperaturkontrollen skal brukes.
- Sørg for at kontrollens rekkevidde samsvarer med ønsket temperaturområde.
- Velg en kontroll med passende presisjon for applikasjonens behov.
- Velg mellom på/av-kontroll eller proporsjonal kontroll basert på systemkrav.
- Sørg for kompatibilitet med ditt eksisterende utstyr og sensorer.
- Velg et grensesnitt som er enkelt å bruke og som passer dine operasjonelle behov.
- Velg et anerkjent merke eller en modell kjent for pålitelighet og holdbarhet.
- Vurder enkel installasjon, kabling og monteringsalternativer.
- Se etter ekstra funksjoner som alarmer, fjerntilgang / datalogging om nødvendig.
- Balanser funksjoner og kvalitet med ditt tilgjengelige budsjett.
- Sørg for at produsenten tilbyr tilstrekkelig kundestøtte og dokumentasjon.