SHARPE VALVES Kuleventiler

316 rustfrie stål-, karbonstål-, duktilt jern- og støpejerns kuleventiler som er ideelle for å kontrollere væskestrømmen i industrielle og kjemiske prosesseringsapplikasjoner. Har utblåsningssikre stengler med doble O-ringstetninger

filtre

SHARPE VALVES -

Manuelle kuleventiler

StilModellPris (eks. mva)
A435301086010 758NOK
B43530101201 016NOK
B435301026019 902NOK
C43530104001 451NOK
D43530113604 495NOK
C43530104806 827NOK
E43530112408 905NOK
B43530102004 223NOK
A43530108407 063NOK
F43530099402 381NOK
E43530112004 065NOK
D43530113402 869NOK
E43530111201 676NOK
B43530101602 054NOK
F4353009840743NOK
F435301000010 318NOK
C43530105007 632NOK
A435301088011 957NOK
D435301144015 509NOK
C43530104202 209NOK
A43530108003 225NOK
D435301142013 461NOK
E43530111601 861NOK
C43530103601 410NOK
D43530113202 527NOK
StilModellHåndteringsmaterialeRørstørrelsePris (eks. mva)
ASV39036SW004304 rustfritt stål1 / 2 "782NOK
ASV39036SW020304 rustfritt stål2"4 067NOK
ASV39036SW002304 rustfritt stål1 / 4 "715NOK
ASV39036SW003304 rustfritt stål3 / 8 "715NOK
ASV39036SW006304 rustfritt stål3 / 4 "1 101NOK
ASV39036SW010304 rustfritt stål med PVC-grep1"2 080NOK
ASV39036SW012304 rustfritt stål med PVC-grep1.25 "2 312NOK
ASV39036SW014304 rustfritt stål med PVC-grep1.5 "2 746NOK
SHARPE VALVES -

316 Rustfritt stål Inline Kuleventil, Flens x Flens

StilModellHåndteringsmaterialeRørstørrelseForsegl materialePris (eks. mva)
ASV50116M020304 rustfritt stål2"PTFE9 994NOK
BSV50116M030304 rustfritt stål3"TFE15 575NOK
ASV50116M040304 rustfritt stål4"TF28 216NOK
ASV50116M014304 rustfritt stål1.5 "RTFE6 148NOK
ASV50116M010304 rustfritt stål med vinylgrep1"RTFE3 660NOK
SHARPE VALVES -

Innebygd kulventil i karbonstål, FNPT x FNPT

StilModellTemp. OmrådeHåndteringsmaterialeMaks. PressVentilstrukturRørstørrelseHavnForsegl materialeSetematerialePris (eks. mva)
ASV50C740030 grader til 200 grader FForzinket stål3000 psi WOG2-Piece3 / 8 "FullPTFEDelrin (R)1 417NOK
ASV50C740100 grader til 200 grader FForzinket stål med PVC-grep3000 psi WOG2-Piece1"FullPTFEDelrin (R)3 297NOK
BSV39034TE0060 grader til 450 grader F304 rustfritt stål1000 psi WOG3-Piece3 / 4 "FullRTFERTFE954NOK
BSV39034TE0040 grader til 450 grader F304 rustfritt stål1000 psi WOG3-Piece1 / 2 "FullRTFERTFE697NOK
BSV39034TE0100 grader til 450 grader F304 rustfritt stål med PVC-grep1000 psi WOG3-Piece1"FullRTFERTFE1 528NOK
BSV39034TE0200 grader til 450 grader F304 rustfritt stål1000 psi WOG3-Piece2"FullRTFERTFE3 474NOK
CSV8446MTTE * 0100 grader til 500 grader F304 rustfritt stål1480 psi WOG3-Piece1"standardPTFETFM (TM) PTFE2 378NOK
StilModellRørstørrelseForsegl materialePris (eks. mva)
ASV50114M0141.5 "RTFE5 106NOK
ASV50114M0202"PTFE6 785NOK
ASV50114M0303"TFE12 296NOK
ASV50114M0404"TF16 727NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
ASV9922MTTE * 0101"7 283NOK
ASV9922MTTE004 *1 / 2 "4 056NOK
ASV9922MTTE * 0063 / 4 "5 999NOK
SHARPE VALVES -

316 Inline kuleventil i rustfritt stål, FNPT x FNPT

StilModellStammen TypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeVentilstrukturMaks. PressRørstørrelseHavnForsegl materialePris (eks. mva)
ASV54576DMH004Blowout-bevisForzinket stål med PVC-grepVårretur2-Piece2000 psi WOG1 / 2 "standardPTFE2 145NOK
ASV54576DMH006Blowout-bevis304 rustfritt stål med PVC-grepVårretur2-Piece2000 psi WOG3 / 4 "standardPTFE2 670NOK
ASV54576DMH010Blowout-bevis304 rustfritt stål med plastgrepVårretur2-Piece2000 psi WOG1"standardPTFE3 369NOK
BSV53036TE024Selvjusterende304 rustfritt stålLåsespak3-Piece1000 psi WOG2.5 "FullRTFE6 504NOK
CSV53036TE030Selvjusterende304 rustfritt stålLåsespak3-Piece1000 psi WOG3"FullRTFE8 896NOK
BSV53036TE040Selvjusterende304 rustfritt stålLåsespak3-Piece1000 psi WOG4"FullRTFE15 665NOK
SHARPE VALVES -

39306-serien, kuleventil

StilModellHåndteringsmaterialeRørstørrelsePris (eks. mva)
ASV39036TE003304 rustfritt stål3 / 8 "511NOK
ASV39036TE006304 rustfritt stål3 / 4 "770NOK
ASV39036TE020304 rustfritt stål2"5 598NOK
ASV39036TE002304 rustfritt stål1 / 4 "512NOK
ASV39036TE004304 rustfritt stål1 / 2 "565NOK
ASV39036TE012304 rustfritt stål med PVC-grep1.25 "1 600NOK
ASV39036TE010304 rustfritt stål med PVC-grep1"1 080NOK
ASV39036TE014304 rustfritt stål med PVC-grep1.5 "2 385NOK
StilModellHåndteringsmaterialeRørstørrelsePris (eks. mva)
ASV39034SW004304 rustfritt stål1 / 2 "767NOK
ASV39034SW020304 rustfritt stål2"3 825NOK
ASV39034SW006304 rustfritt stål3 / 4 "993NOK
ASV39034SW010304 rustfritt stål med PVC-grep1"1 528NOK
ASV39034SW014304 rustfritt stål med PVC-grep1.5 "2 905NOK
SHARPE VALVES -

Duktilt jern inline oljepatch kuleventil, FNPT x FNPT

StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
ASVOP54DA6RV0401000 psi WOG4"6 471NOK
BSVOP54DB6RV0202000 psi WOG2"2 101NOK
BSVOP54DB6RV0302000 psi WOG3"3 244NOK
SHARPE VALVES -

Rustfritt stål kuleventil Fnpt 1/4 in

ModellSakPris (eks. mva)
SV50C76002AD2CBK2 102 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?