Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER SV39034SW010 Kuleventil i karbonstål inline-sokkel 1 inn | AC8MND 3CFY9

SHARPE VALVES SV39034SW010 Kulventil i karbonstål, innebygd stikkontakt 1 inn

På lager
Vare: AC8MND Modell: SV39034SW010Kryssreferanse: 3CFY9
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
1 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialKarbonstål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Håndteringsmateriale304 rustfritt stål med PVC-grep
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press1000 psi WOG
Rørstørrelse1"
HavnFull
Forsegl materialeRTFE
SetematerialeRTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeSelvjusterende
Temp. Område0 grader til 450 grader F
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481803070
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeRørstørrelsePris
SHARPE VENTILER SV39034SW004 Kuleventil i karbonstål Inline-sokkel 1/2 In | AC8MNB 3CFY7 SV39034SW004304 rustfritt stål1 / 2 "767NOK
SHARPE VENTILER SV39034SW006 Kuleventil i karbonstål inline socket 3/4 In | AC8MNC 3CFY8 SV39034SW006304 rustfritt stål3 / 4 "993NOK
SHARPE VENTILER SV39034SW014 Kuleventil av karbonstål Inline-sokkel 1-1/2 In | AC8MNF 3CFZ2 SV39034SW014304 rustfritt stål med PVC-grep1.5 "2 905 NOK
SHARPE VENTILER SV39034SW020 Kuleventil i karbonstål Inline-sokkel 2 In | AC8MNG 3CFZ3 SV39034SW020304 rustfritt stål2"3 825 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV39034SW010 Kulventil i karbonstål, innebygd stikkontakt 1 inn
1 528 NOK / enhet