SHARPE VENTILER SV50114M014 Kuleventil av karbonstål Inline flenset 1-1/2 In | AB2XZT 1PRB7

SHARPE VALVES SV50114M014 Kulventil i karbonstål Inline flenset 1-1 / 2 in

På lager
Vare: AB2XZT Modell: SV50114M014Kryssref: 1PRB7

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialKarbonstål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFlens x Flens
Håndteringsmateriale304 rustfritt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press285 psi WOG
Maks. Damptrykk125 psi WSP
Rørstørrelse1.5 "
HavnFull
Forsegl materialeRTFE
SetematerialeTFM (TM) PTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeSelvjusterende
Temp. Område0 grader til 500 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.1
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8481803070
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseForsegl materialePris
SHARPE VENTILER SV50114M020 Kuleventil av karbonstål Inline flenset 2 In | AB2XZU 1PRB8 SV50114M0202"PTFE6 398 NOK
SHARPE VENTILER SV50114M030 Kuleventil av karbonstål Inline flenset 3 In | AB2XZV 1PRB9 SV50114M0303"TFE11 483 NOK
SHARPE VENTILER SV50114M040 Kuleventil av karbonstål Inline flenset 4 In | AB2XZW 1PRC1 SV50114M0404"TF15 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV50114M014 Kulventil i karbonstål Inline flenset 1-1 / 2 in
5 020 NOK / enhet