SHARPE VENTILER SV53036TE024 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 2-1/2 In | AC8MLX 3CFV7

SHARPE VALVES SV53036TE024 Rustfritt stål kuleventil Fnpt 2-1 / 2 In

På lager
Vare: AC8MLX Modell: SV53036TE024Kryssreferanse: 3CFV7

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 615 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndteringsmateriale304 rustfritt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press1000 psi WOG
Rørstørrelse2.5 "
HavnFull
Forsegl materialeRTFE
SetematerialeRTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeSelvjusterende
Temp. Område0 grader til 450 grader F
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.62
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8481803070
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellStammen TypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeVentilstrukturMaks. PressRørstørrelseHavnForsegl materialePris
SHARPE VENTILER SV54576DMH004 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/2 In | AB2XYX 1PPR6 SV54576DMH004Blowout-bevisForzinket stål med PVC-grepVårretur2-Piece2000 psi WOG1 / 2 "standardPTFE1 848 NOK
SHARPE VENTILER SV54576DMH006 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/4 In | AB2XYY 1PPR7 SV54576DMH006Blowout-bevis304 rustfritt stål med PVC-grepVårretur2-Piece2000 psi WOG3 / 4 "standardPTFE2 468 NOK
SHARPE VENTILER SV54576DMH010 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 In | AB2XYZ 1PPR8 SV54576DMH010Blowout-bevis304 rustfritt stål med plastgrepVårretur2-Piece2000 psi WOG1"standardPTFE2 902 NOK
SHARPE VENTILER SV53036TE030 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3 In | AC8MLY 3CFV8 SV53036TE030Selvjusterende304 rustfritt stålLåsespak3-Piece1000 psi WOG3"FullRTFE9 033 NOK
SHARPE VENTILER SV53036TE040 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 4 In | AC8MLZ 3CFV9 SV53036TE040Selvjusterende304 rustfritt stålLåsespak3-Piece1000 psi WOG4"FullRTFE15 854 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV53036TE024 Rustfritt stål kuleventil Fnpt 2-1 / 2 In
6 615 NOK / enhet