SHARPE VALVES 39306-serien, kuleventil


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtakstype: Låsespak , Maks. Press: 1000 psi WOG , Havn: Full , Forseglingsmateriale: RTFE , Setemateriale: RTFE , Stammateriale: 316 rustfritt stål , stammetype: Selvjusterende , Temp. Område: 0 grader til 450 grader F , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellHåndteringsmaterialeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
SV39036TE020
304 rustfritt stål2"5 175 NOK
A
SV39036TE006
304 rustfritt stål3 / 4 "789NOK
A
SV39036TE004
304 rustfritt stål1 / 2 "581NOK
A
SV39036TE002
304 rustfritt stål1 / 4 "512NOK
A
SV39036TE003
304 rustfritt stål3 / 8 "508NOK
A
SV39036TE014
304 rustfritt stål med PVC-grep1.5 "2 442 NOK
A
SV39036TE012
304 rustfritt stål med PVC-grep1.25 "1 648 NOK
A
SV39036TE010
304 rustfritt stål med PVC-grep1"1 108 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?