Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER SV39036TE010 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 In | AC8MLT 3CFV3

SHARPE VALVES SV39036TE010 Rustfritt stål kuleventil Fnpt 1 In

På lager
Vare: AC8MLT Modell: SV39036TE010Kryssreferanse: 3CFV3
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
1 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndteringsmateriale304 rustfritt stål med PVC-grep
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press1000 psi WOG
Rørstørrelse1"
HavnFull
Forsegl materialeRTFE
SetematerialeRTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeSelvjusterende
Temp. Område0 grader til 450 grader F
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.88
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481803070
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeRørstørrelsePris
SHARPE VENTILER SV39036TE002 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/4 In | AC8MLN 3CFU8 SV39036TE002304 rustfritt stål1 / 4 "512NOK
SHARPE VENTILER SV39036TE003 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/8 In | AC8MLP 3CFU9 SV39036TE003304 rustfritt stål3 / 8 "508NOK
SHARPE VENTILER SV39036TE004 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/2 In | AC8MLQ 3CFV1 SV39036TE004304 rustfritt stål1 / 2 "581NOK
SHARPE VENTILER SV39036TE006 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/4 In | AC8MLR 3CFV2 SV39036TE006304 rustfritt stål3 / 4 "789NOK
SHARPE VENTILER SV39036TE012 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1-1/4 In | AC8MLU 3CFV4 SV39036TE012304 rustfritt stål med PVC-grep1.25 "1 648 NOK
SHARPE VENTILER SV39036TE014 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1-1/2 In | AC8MLV 3CFV5 SV39036TE014304 rustfritt stål med PVC-grep1.5 "2 442 NOK
SHARPE VENTILER SV39036TE020 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 2 In | AC8MLW 3CFV6 SV39036TE020304 rustfritt stål2"5 175 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV39036TE010 Rustfritt stål kuleventil Fnpt 1 In
1 108 NOK / enhet