Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER SV50C76002 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/4 In | AD2CBK 3MRD6

SHARPE VALVES SV50C76002 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/4 tommer

På lager
Vare: AD2CBK Modell: SV50C76002Kryssreferanse: 3MRD6
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
2 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål med PVC-grep
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press3000 psi WOG
Rørstørrelse1 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialeDelrin (R)
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481803070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV50C76002 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/4 tommer
2 102 NOK / enhet