Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER SV54576DMH004 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/2 In | AB2XYX 1PPR6

SHARPE VALVES SV54576DMH004 Rustfritt stål kuleventil Fnpt 1/2 in

På lager
Vare: AB2XYX Modell: SV54576DMH004Kryssreferanse: 1PPR6

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 848 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål med PVC-grep
HåndtakstypeVårretur
Maks. Press2000 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1 / 2 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 450 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481803070
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStammen TypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeVentilstrukturMaks. PressRørstørrelseHavnForsegl materialePris
SHARPE VENTILER SV54576DMH006 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/4 In | AB2XYY 1PPR7 SV54576DMH006Blowout-bevis304 rustfritt stål med PVC-grepVårretur2-Piece2000 psi WOG3 / 4 "standardPTFE2 468 NOK
SHARPE VENTILER SV54576DMH010 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 In | AB2XYZ 1PPR8 SV54576DMH010Blowout-bevis304 rustfritt stål med plastgrepVårretur2-Piece2000 psi WOG1"standardPTFE2 902 NOK
SHARPE VENTILER SV53036TE024 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 2-1/2 In | AC8MLX 3CFV7 SV53036TE024Selvjusterende304 rustfritt stålLåsespak3-Piece1000 psi WOG2.5 "FullRTFE6 615 NOK
SHARPE VENTILER SV53036TE030 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3 In | AC8MLY 3CFV8 SV53036TE030Selvjusterende304 rustfritt stålLåsespak3-Piece1000 psi WOG3"FullRTFE9 033 NOK
SHARPE VENTILER SV53036TE040 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 4 In | AC8MLZ 3CFV9 SV53036TE040Selvjusterende304 rustfritt stålLåsespak3-Piece1000 psi WOG4"FullRTFE15 854 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV54576DMH004 Rustfritt stål kuleventil Fnpt 1/2 in
1 848 NOK / enhet