SHARPE VENTILER SV50114M020 Kuleventil av karbonstål Inline flenset 2 In | AB2XZU 1PRB8

SHARPE VALVES SV50114M020 Kulventil i karbonstål Inline flenset 2 tommer

På lager
Vare: AB2XZU Modell: SV50114M020Kryssref: 1PRB8

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 398 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialKarbonstål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFlens x Flens
Håndteringsmateriale304 rustfritt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press285 psi WOG
Maks. Damptrykk125 psi WSP
Rørstørrelse2"
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialeTFM (TM) PTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeSelvjusterende
Temp. Område0 grader til 500 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.14
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8481803070
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseForsegl materialePris
SHARPE VENTILER SV50114M014 Kuleventil av karbonstål Inline flenset 1-1/2 In | AB2XZT 1PRB7 SV50114M0141.5 "RTFE5 020 NOK
SHARPE VENTILER SV50114M030 Kuleventil av karbonstål Inline flenset 3 In | AB2XZV 1PRB9 SV50114M0303"TFE11 483 NOK
SHARPE VENTILER SV50114M040 Kuleventil av karbonstål Inline flenset 4 In | AB2XZW 1PRC1 SV50114M0404"TF15 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV50114M020 Kulventil i karbonstål Inline flenset 2 tommer
6 398 NOK / enhet