Luftregulatorer

filtre

ARO -

Pneumatisk regulator, standard knott

StilModellMaks. StrømmeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
AR37111-10045 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 8 "PT591NOK
AR37121-10059 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 4 "PT586NOK
BR37121-60059 cfm3.5 "2.9 "1.63 "1 / 4 "PT891NOK
CR37221-10086 cfm4.63 "2.25 "2.63 "1 / 4 "PT1 063NOK
AR37231-100113 cfm4.63 "2.25 "2.63 "3 / 8 "PT1 168NOK
DR37231-600113 cfm4.81 "2.75 "2.25 "3 / 8 "PT1 368NOK
ER37331-100179 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 8 "PT1 394NOK
AR37351-100210 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 4 "PT1 495NOK
FR37341-600210 cfm5.5 "3.13 "2.75 "1 / 2 "PT1 922NOK
GR37341-100215 cfm5.41 "2.75 "3.14 "1 / 2 "PT1 464NOK
HR37461-100290 cfm7.25 "3.25 "4.09 "1 "PT2 881NOK
IR37461-600290 cfm7.25 "4"3.5 "1 "PT3 465NOK
HR37451-100293 cfm7.25 "3.25 "4.09 "3 / 4 "PT3 025NOK
DEVILBISS -

Luftregulator

StilModellJusteringsområdeMaks. PressMaks. Temp.VentildesignPris (eks. mva)
AHAV-5010 til 175 psi125 psi180 Grader FLuftjustering1 093NOK
BHARG-5105 til 100 psig250 psi150 Grader FMembran, lindrende2 784NOK
NORGREN -

Luftregulatorer

StilModellPris (eks. mva)
AR07-200-RNAA347NOK
AR43-200-NGLA1 357NOK
A11-002-0671 701NOK
AR17-B00-RGLA2 379NOK
AR07-200-RNKA512NOK
A11-002-067-2A1 986NOK
AR17-800-RNLA2 017NOK
AR46-202-RNLA286NOK
AR07-200-RGKA690NOK
A11-002-0631 365NOK
AR24-200-RGFA2 067NOK
WILKERSON -

Luftregulatorer

Wilkerson høytrykks høystrømsregulatorer er egnet for pneumatisk strømningskontroll i komprimerte linjer for luftbehandlingsapplikasjoner. Disse luftregulatorene har en selvavlastende, balansert ventildesign for å levere fluktuasjonsfri, konsistent strømningseffekt. Sinkkapsling gir holdbarhet og stempeldrevet mekanisme med høy strømningskapasitet muliggjør trykkmotstand opp til 300 psi. Velg fra et bredt utvalg pneumatiske regulatorer, tilgjengelig i 470, 500 og 1200 cfm strømningshastigheter på Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdeJusteringsområdeBody MaterialSamlet breddeRørstørrelseVentildesignStrømningsområdeHøyde RangePris (eks. mva)
AER1-02-0000--------15 318NOK
RFQ
BR30-06-000-10 til 125 psi-4.3 "3 / 4 "PT---2 287NOK
CR21-03-R00--------4 777NOK
DR30-08-G00--------5 778NOK
ER30-08-H00--------5 054NOK
FR40-0B-000-10 til 125 psi-5.3 "1-1 / 2 "PT---4 284NOK
GR21-06-000-0 til 160 psi-2.6 "3 / 4 "PTBalansert--2 283NOK
GR21-02-000-0 til 160 psi-2.6 "1 / 4 "PTBalansert--2 283NOK
DER1-02-PA00--------17 870NOK
RFQ
BR30-08-000-10 til 125 psi-4.3 "1 "PT---2 339NOK
HR30-06-H00--------5 048NOK
IR26-04-GH0--------3 226NOK
FR40-0C-000-10 til 125 psi-5.3 "2 "PT---4 384NOK
GR21-04-000-0 til 160 psi-2.6 "1 / 2 "PTBalansert--2 283NOK
GR21-03-000-0 til 160 psi-2.6 "3 / 8 "PTBalansert--2 274NOK
JSR1-02-LAS01.56 "0 til 125 psiRustfritt stål1.56 "1 / 4 "PTUbalansert--5 894NOK
JSR1-02-KAS01.56 "0 til 60 psiRustfritt stål1.56 "1 / 4 "PTUbalansert--5 726NOK
KSR2-04-KAS02.43 "0 til 60 psiRustfritt stål2.34 "1 / 2 "PTBalansert--17 023NOK
KSR2-04-LAS02.43 "0 til 125 psiRustfritt stål2.34 "1 / 2 "PTBalansert--17 459NOK
LR08-02-F000B4.12 "0 til 125 psiAluminum1.58 "1 / 4 "Avlastende51 til 75 cfm4-5"505NOK
MR18-02-F000B5.18 "0 til 125 psiAluminum2.36 "1 / 4 "Avlastende101 til 200 cfm5-6"811NOK
StilModellHøyde RangeMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelseOmrådePris (eks. mva)
A36JN403 til 4 "17 cfm3.19 "1.57 "1 / 8 "1 til 2 "212NOK
A36JN413 til 4 "21 cfm3.19 "1.57 "1 / 4 "1 til 2 "216NOK
A36JN425 til 6 "56 cfm5.31 "2.16 "1 / 4 "2 til 3 "342NOK
A36JN435 til 6 "88 cfm5.31 "2.16 "3 / 8 "2 til 3 "453NOK
A36JN456 til 7 "175 cfm6.97 "3.54 "3 / 4 "3 til 4 "1 614NOK
A36JN446 til 7 "140 cfm6.5 "2.75 "1 / 2 "2 til 3 "558NOK
A36JN466 til 7 "210 cfm6.97 "3.54 "1"3 til 4 "1 584NOK
PARKER -

Pneumatisk regulator, knott uten stigning

Parker trykkregulatorer brukes til å regulere komprimert luft i pneumatiske verktøy og har en trykkmåler og sekundær aspirasjon pluss balansert poppet for henholdsvis presis strømningskalibrering og rask respons. Utvalgte modeller er utstyrt med en avtakbar, ikke stigende knott som gir enkel montering av panelet og en rullende membran for å kontrollere utløpstrykket. Velg mellom et bredt utvalg av disse strømningsregulatorene som er tilgjengelige i varianter av aluminium og sink Raptor Supplies.

StilModellRørstørrelseBody MaterialMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AR119-08CG / M21 "PTAluminum400 cfm300 psi125 Grader F10.02 "4.69 "4.69 "4 471NOK
AR119-12CG / M21-1 / 2 "PTsink500 cfm300 psi125 Grader F10.34 "4.94 "4.94 "5 321NOK
B06R318AC1 / 2 "PTAluminum75 cfm250 psi175 Grader F6.08 "2.740 "2.84 "1 987NOK
B07R318AC1 / 2 "PTAluminum90 cfm250 psi175 Grader F6.4 "3.25 "3.24 "2 827NOK
AR119-04CG1 / 2 "PTAluminum150 cfm300 psi125 Grader F6.76 "3.56 "3.56 "2 952NOK
C06R118AC1 / 4 "PTAluminum53 cfm250 psi175 Grader F6.08 "2.740 "2.84 "1 743NOK
AR119-06CG / M23 / 4 "PTAluminum300 cfm300 psi125 Grader F10.02 "4.69 "4.69 "4 392NOK
D07R418AC3 / 4 "PTAluminum90 cfm250 psi175 Grader F6.4 "3.25 "3.24 "2 825NOK
E06R218AC3 / 8 "PTAluminum60 cfm250 psi175 Grader F6.08 "2.740 "2.84 "1 971NOK
SPEEDAIRE -

Luftregulator, nonrising

StilModellRørstørrelseJusteringsområdeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Total høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A4ZM101 "PT5 til 125 psiAluminum2,000 cfm450 psi175 Grader F9.71 "5.98 "1 946NOK
B4ZM111-1 / 2 "PT5 til 125 psisink12 cfm250 psi150 Grader F2.25 "1.65 "1 838NOK
C4ZM221 / 2 "PT5 til 150 psi-220 cfm300 psi175 Grader F6.67 "3.15 "1 339NOK
D4ZM201 / 2 "PT5 til 150 psiAluminum220 cfm300 psi175 Grader F6.67 "3.15 "1 657NOK
E4ZM081 / 4 "PT5 til 125 psiAluminum15 cfm300 psi175 Grader F2.91 "4.25 "255NOK
F4ZM161 / 4 "PT5 til 150 psiAluminum91 cfm300 psi175 Grader F5.34 "2.68 "426NOK
D4ZM181 / 4 "PT5 til 150 psiAluminum144 cfm300 psi175 Grader F5.34 "2.68 "588NOK
G4ZM131 / 4 "PT5 til 150 psisink70 cfm300 psi150 Grader F4.190 "1.97 "184NOK
H4ZM141 / 4 "PT5 til 150 psisink83 cfm300 psi150 Grader F4.190 "1.97 "1 029NOK
I4ZM061 / 4 "PT5 til 125 psisink15 cfm300 psi150 Grader F2.91 "1.63 "322NOK
I4ZM051 / 8 "PT5 til 125 psisink14 cfm300 psi150 Grader F2.91 "1.63 "332NOK
E4ZM071 / 8 "PT5 til 125 psiAluminum440 cfm300 psi175 Grader F7.26 "4.25 "418NOK
J4ZM122 "PT5 til 150 psisink70 cfm450 psi150 Grader F4.190 "1.97 "9 359NOK
A4ZM093 / 4 "PT5 til 125 psiAluminum440 cfm300 psi175 Grader F7.26 "4.25 "2 326NOK
C4ZM233 / 4 "PT5 til 150 psi-220 cfm300 psi175 Grader F6.67 "3.15 "684NOK
H4ZM153 / 8 "PT5 til 150 psisink83 cfm300 psi150 Grader F4.190 "1.97 "363NOK
F4ZM173 / 8 "PT5 til 150 psiAluminum144 cfm300 psi175 Grader F5.34 "2.68 "1 283NOK
D4ZM193 / 8 "PT5 til 150 psiAluminum208 cfm300 psi175 Grader F6.67 "3.15 "552NOK
C4ZM213 / 8 "PT5 til 150 psiAluminum220 cfm300 psi175 Grader F6.67 "3.15 "680NOK
WILKERSON -

Luftregulator, låsning uten stige

Wilkerson luftregulatorer er egnet for bruk der det kreves et konstant trykk med variabel strømningshastighet. De har kroppskonstruksjon i messing eller sinklegering, en justerbar knott som ikke stiger, to gauge-porter, tilførselstrykk på opptil 300 psi og en maksimal strømningshastighet på 100 cfm. Disse Wilkerson-regulatorene kan operere ved temperaturer fra 32 til 150 grader Fahrenheit og er tilgjengelige i forskjellige generelle høyder og bredder.

StilModellJusteringsområdeBody MaterialMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
ARB3-02-F0000 til 125 psiMessing14 cfm3.42 "1.5 "1 / 4 "PT442NOK
BR03-02-0005 til 125 psiSinklegering, QQ-Z-36322 cfm3.14 "1.65 "1 / 4 "PT293NOK
BR03-01-0005 til 125 psi-13 cfm3.14 "1.65 "1 / 8 "PT293NOK
NUMATICS -

Sandwich enkelt luftregulator, runde

StilModellJusteringsområdeMaks. StrømmeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A554RS300JP000003 til 30 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "PT5 036NOK
B031RS300O0000003 til 30 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "PT1 808NOK
B031RS700O00000010 til 100 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "PT1 604NOK
C081RS100J00000010 til 130 psi46 cfm0.125 "6.75 "0.06 "1 / 8 "PT3 198NOK
A554RS100JP0000010 til 130 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "PT5 036NOK
C152RS100J00000010 til 130 psi69 cfm0.25 "7"0.06 "1 / 4 "PT3 527NOK
NUMATICS -

Sandwich Dual Air Regulator, rund

StilModellJusteringsområdeMaks. StrømmeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A031RD300O0000003 til 30 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "PT2 673NOK
B554RD300JP000003 til 30 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "PT8 071NOK
B554RD400JP000005 til 60 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1-1 / 4 "PT7 683NOK
A031RD700O00000010 til 100 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "PT2 673NOK
C081RD100J00000010 til 130 psi46 cfm0.125 "1.25 "0.06 "1 / 8 "PT5 663NOK
C152RD100J00000010 til 130 psi69 cfm0.25 "0.62 "0.06 "1 / 4 "PT6 158NOK
B554RD100JP0000010 til 130 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "PT8 277NOK
SPEEDAIRE -

Manifold luftregulatorer

Speedaire trykkluftregulatorer er designet for å holde styr på lufttrykket som kommer ut av kompressoren. Disse luftregulatorene regulerer lufttrykket og styrer strømmen av trykkluft for å hjelpe pneumatisk utstyr til å fungere riktig. Velg fra en rekke av disse luftregulatorene, tilgjengelig i lengdene 6.14, 6.42, 8.13 og 9.84 tommer.

StilModellVolumkoeffisientISO-klasseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A3GAD30.222.6 "6.14 "1.02 "2 835NOK
A3GAD40.222.6 "6.14 "1.02 "1 890NOK
B3GAD10.4312.72 "6.42 "0.72 "2 520NOK
A3GAD20.4312.72 "6.42 "0.72 "2 493NOK
C3GAD50.6112.85 "8.13 "1.65 "1 778NOK
C3GAD60.6112.85 "8.13 "1.65 "1 857NOK
D3GAA61.624.2 "9.84 "2.17 "2 835NOK
C3GAA71.624.2 "9.84 "2.17 "3 045NOK
C3GAA82.434.2 "10.67 "2.77 "3 281NOK
E3GAA92.434.2 "10.67 "2.77 "3 228NOK
ARO -

Presisjonsluftregulatorer

StilModellJusteringsområdeRørstørrelsePris (eks. mva)
APR4021-200--4 309NOK
BPR4044-300--9 101NOK
APR4031-300--4 059NOK
BPR4033-200--8 446NOK
BPR4033-300--9 315NOK
BPR4055-200--8 960NOK
APR4031-200--4 522NOK
APR4021-300--4 318NOK
CPR4055-3000 til 30 psi3 / 4 "PT8 871NOK
CPR4044-2000 til 60 psi1 / 2 "PT8 915NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4912437320 154NOK
A4912440719 895NOK
A4912436514 174NOK
A4912439914 527NOK
A4912438142 262NOK
A4912441542 468NOK
WILKERSON -

Luftregulatorer for generelle formål

StilModellStrømningsområdeMaks. StrømmeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
AR18-03-F000B101 til 200 cfm150 cfm5.4 "5.18 "2.36 "3 / 8 "798NOK
AR18-04-F000B101 til 200 cfm180 cfm5.4 "5.18 "2.36 "1 / 2 "816NOK
BR28-04-F000B201 til 300 cfm250 cfm5.9 "5.87 "2.9 "1 / 2 "1 127NOK
WATTS -

Luftregulatorer

StilModellPris (eks. mva)
AR119-02C3 357NOK
RFQ
BR119-04C3 834NOK
RFQ
CR119-03C2 100NOK
RFQ
JOHNSON CONTROLS -

FRL trykkluftregulatorer

StilModellPris (eks. mva)
AR-130-11 532NOK
BR-130-153 029NOK
SPEEDAIRE -

Luftregulatorer

StilModellMaks. Temp.Total høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
ATT70004G----34NOK
BTT28307G----1NOK
CTT16141G----53NOK
DTT134911G----18NOK
ETT64409G----11NOK
F1WH33150 Grader F4.02 "1.97 "3 / 8 "PT985NOK
G39 93 DKXNUMX175 Grader F3.38 "4"1 / 4 "1 319NOK
MILTON-INDUSTRIES -

FRL luftregulator, 1 tommers NPT

ModellSakPris (eks. mva)
EX55R-08CD8RYV1 140 NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Mini Heavy Duty Regulator, 1/8 tommers NPT

ModellSakPris (eks. mva)
1145-2CD8UQN518NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Mini Heavy Duty Regulator, 1/4 tommers NPT, pakke med 12 stk

ModellSakPris (eks. mva)
1145BKCD8UQP503NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Regulator, 1/8 tommers NPT

ModellSakPris (eks. mva)
EX25R-01CD8VKP-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?