Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER R119-08CG/M2 Luftregulator 1 Tommer Npt 400 Cfm 300 Psi | AB6KHJ 21U842

PARKER R119-08CG/M2 luftregulator 1 tomme Npt 400 Cfm 300 Psi

På lager
Vare: AB6KHJ Modell: R119-08CG/M2Kryssreferanse: 21U842
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
4 370 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftregulator
JusteringsknottIkke-oppegående
Justeringsområde0 til 125 psi
Body MaterialAluminum
Målerhavn1 / 4 "PT
Maks. Strømme400 cfm
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.125 Grader F
Total høyde10.02 "
Total lengde4.69 "
Samlet bredde4.69 "
Rørstørrelse1 "PT
VentildesignBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8481100060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egnet for applikasjoner som krever konstant trykk med varierende strømningshastigheter
    • Kraftig design med høy flytytelse for de mest krevende bruksområdene
    • Membranbetjent med balansert tallerkendesign som gir rask og presis regulering
    • Gir rask respons og nøyaktig trykkregulering med sekundær aspirasjon og balansert tallerken
    • Utstyrt med justering av tee-håndtaket

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBody MaterialMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
PARKER 06R118AC luftregulator, avlastningstype, med 1/4 tommers målporter | AB6KGB 21U810 06R118AC1 / 4 "PTAluminum53 cfm250 psi175 Grader F6.08 "2.740 "2.84 "1 603 NOK
PARKER 06R218AC Luftregulator 3/8 Tommer Npt 60 Cfm 250 Psi | AB6KGC 21U811 06R218AC3 / 8 "PTAluminum60 cfm250 psi175 Grader F6.08 "2.740 "2.84 "1 858 NOK
PARKER 06R318AC Luftregulator 1/2 tomme Npt 75 Cfm 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1 / 2 "PTAluminum75 cfm250 psi175 Grader F6.08 "2.740 "2.84 "1 871 NOK
PARKER 07R318AC Luftregulator 1/2 tomme Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1 / 2 "PTAluminum90 cfm250 psi175 Grader F6.4 "3.25 "3.24 "2 688 NOK
PARKER 07R418AC luftregulator 3/4 tommer Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3 / 4 "PTAluminum90 cfm250 psi175 Grader F6.4 "3.25 "3.24 "2 664 NOK
PARKER R119-04CG Luftregulator 1/2 tomme Npt 150 Cfm 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1 / 2 "PTAluminum150 cfm300 psi125 Grader F6.76 "3.56 "3.56 "2 811 NOK
PARKER R119-06CG/M2 luftregulator 3/4 tommer Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / M23 / 4 "PTAluminum300 cfm300 psi125 Grader F10.02 "4.69 "4.69 "4 290 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER R119-08CG/M2 luftregulator 1 tomme Npt 400 Cfm 300 Psi
4 370 NOK / enhet