Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATICS 152RS100J000000 Sandwich Single Air Regulator 69 Cfm | AC9QQV 3JCA3

NUMATICS 152RS100J000000 Sandwich Single Air Regulator 69 Cfm

På lager
Vare: AC9QQV Modell: 152RS100J000000Kryssref.: 3JCA3
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
3 527 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSandwich enkelt luftregulator
JusteringsknottRund
Justeringsområde10 til 130 psi
Målerhavn1 / 8 "PT
Maks. Strømme69 cfm
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.115 Grader F
Total høyde0.25 "
Total lengde7"
Samlet bredde0.06 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT
VentildesignAvlastende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481100040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeMaks. StrømmeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
NUMATICS 081RS100J000000 Sandwich Single Air Regulator 46 Cfm | AC9QPE 3JAY4 081RS100J00000010 til 130 psi46 cfm0.125 "6.75 "0.06 "1 / 8 "PT3 198 NOK
NUMATICS 554RS100JP00000 Sandwich enkeltluftregulator 230 Cfm | AC9QRK 3JCC8 554RS100JP0000010 til 130 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "PT5 036 NOK
NUMATICS 554RS300JP00000 Sandwich Single Air Regulator 230 Cfm | AC9QRL 3JCC9 554RS300JP000003 til 30 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "PT5 036 NOK
NUMATICS 031RS700O000000 Sandwich Single Air Regulator 14 Cfm | AC9QUV 3JCK3 031RS700O00000010 til 100 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "PT1 604 NOK
NUMATICS 031RS300O000000 Sandwich Single Air Regulator 14 Cfm | AC9QUW 3JCK4 031RS300O0000003 til 30 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "PT1 808 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS 152RS100J000000 Sandwich Single Air Regulator 69 Cfm
3 527 NOK / enhet