Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON R28-04-F000B Luftregulator for generell bruk, 250 Cfm Maks. Flow | CH6RHB 55CR25

WILKERSON R28-04-F000B Luftregulator for generell bruk, 250 Cfm Maks. Strømme

På lager
Vare: CH6RHB Modell: R28-04-F000BKryssreferanse: 55CR25
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
1 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftregulator for generell bruk
Justeringsområde0 til 125 psi
LuftstrømretningVenstre. til høyre
Body MaterialAluminum
Strømningsområde201 til 300 cfm
Målerhavn1/4 PT
Høyde Range5-6"
Maks. Strømme250 cfm
Maks. Inntakstrykk300 psi
Maks. Temp.150 grader F
Total høyde5.9 "
Total lengde5.87 "
Samlet bredde2.9 "
Rørstørrelse1 / 2 "
VentildesignAvlastende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellStrømningsområdeMaks. StrømmeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
WILKERSON R18-03-F000B Luftregulator for generell bruk, 150 Cfm Maks. Flow | CH6RGW 55CR28 R18-03-F000B101 til 200 cfm150 cfm5.4 "5.18 "2.36 "3 / 8 "798NOK
WILKERSON R18-04-F000B Luftregulator for generell bruk, 180 Cfm Maks. Flow | CH6RGX 55CR27 R18-04-F000B101 til 200 cfm180 cfm5.4 "5.18 "2.36 "1 / 2 "816NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON R28-04-F000B Luftregulator for generell bruk, 250 Cfm Maks. Strømme
1 127 NOK / enhet