Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON R18-03-F000B Luftregulator for generell bruk, 150 Cfm Maks. Flow | CH6RGW 55CR28

WILKERSON R18-03-F000B Luftregulator for generell bruk, 150 Cfm Maks. Strømme

På lager
Vare: CH6RGW Modell: R18-03-F000BKryssreferanse: 55CR28
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
798NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftregulator for generell bruk
Justeringsområde0 til 125 psi
LuftstrømretningVenstre. til høyre
Body MaterialAluminum
Strømningsområde101 til 200 cfm
Målerhavn1/4 PT
Høyde Range5-6"
Maks. Strømme150 cfm
Maks. Inntakstrykk300 psi
Maks. Temp.150 grader F
Total høyde5.4 "
Total lengde5.18 "
Samlet bredde2.36 "
Rørstørrelse3 / 8 "
VentildesignAvlastende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellStrømningsområdeMaks. StrømmeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
WILKERSON R18-04-F000B Luftregulator for generell bruk, 180 Cfm Maks. Flow | CH6RGX 55CR27 R18-04-F000B101 til 200 cfm180 cfm5.4 "5.18 "2.36 "1 / 2 "816NOK
WILKERSON R28-04-F000B Luftregulator for generell bruk, 250 Cfm Maks. Flow | CH6RHB 55CR25 R28-04-F000B201 til 300 cfm250 cfm5.9 "5.87 "2.9 "1 / 2 "1 127 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON R18-03-F000B Luftregulator for generell bruk, 150 Cfm Maks. Strømme
798NOK / enhet