Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 39DK93 Luftregulator 4 tommer bredde 1/4 tommer NPT 45 cfm | AH8ZDF

SPEEDAIRE 39DK93 luftregulator 4 tommer bredde 1/4 tommer NPT 45 cfm

På lager
Vare: AH8ZDF Modell: 39DK93
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
1 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftregulator
Body Materialsink
Målerhavn1 / 8 "PT
Høyde Range3 til 4 "
Maks. Strømningshastighet17 til 50 cfm
Maks. Inntakstrykk200 PSI
Maks. Temp.175 Grader F
Total høyde3.38 "
Total lengde4"
Samlet bredde4"
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Produktgrupper: Luftregulator for generell bruk

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.Total høydeSamlet breddeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 1WH33 Luftregulator 3/8 Tommer Npt 70 Cfm 300 Psi | AB3ZRU 1WH33150 Grader F4.02 "1.97 "3 / 8 "PT985NOK
SPEEDAIRE TT70004G luftregulator | CU4CEA 45P295 TT70004G----34NOK
SPEEDAIRE TT64409G Luftregulator | CU4CEB 45P405 TT64409G----11NOK
SPEEDAIRE TT16141G luftregulator | CU4CEC 45P148 TT16141G----53NOK
SPEEDAIRE TT28307G Luftregulator | CU4DWH 45R188 TT28307G----1NOK
SPEEDAIRE TT134911G Luftregulator | CU4DWJ 45P696 TT134911G----18NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 39DK93 luftregulator 4 tommer bredde 1/4 tommer NPT 45 cfm
1 319 NOK / enhet