Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 1WH33 Luftregulator 3/8 Tommer Npt 70 Cfm 300 Psi | AB3ZRU

SPEEDAIRE 1WH33 luftregulator 3/8 tommer Npt 70 Cfm 300 Psi

På lager
Vare: AB3ZRU Modell: 1WH33
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
985NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftregulator
Justeringsområde30 psi
Body Materialsink
Målerhavn1 / 8 "PT
Maks. Strømme70 cfm
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Total høyde4.02 "
Samlet bredde1.97 "
Rørstørrelse3 / 8 "PT
VentildesignBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481100060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.Total høydeSamlet breddeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 39DK93 Luftregulator 4 tommer bredde 1/4 tommer NPT 45 cfm | AH8ZDF 39 93 DKXNUMX175 Grader F3.38 "4"1 / 4 "1 319 NOK
SPEEDAIRE TT70004G luftregulator | CU4CEA 45P295 TT70004G----34NOK
SPEEDAIRE TT64409G Luftregulator | CU4CEB 45P405 TT64409G----11NOK
SPEEDAIRE TT16141G luftregulator | CU4CEC 45P148 TT16141G----53NOK
SPEEDAIRE TT28307G Luftregulator | CU4DWH 45R188 TT28307G----1NOK
SPEEDAIRE TT134911G Luftregulator | CU4DWJ 45P696 TT134911G----18NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 1WH33 luftregulator 3/8 tommer Npt 70 Cfm 300 Psi
985NOK / enhet