Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO R37331-100 Luftregulator 3/8 Tommer Npt 179 Cfm 250 Psi | AD9CPE 4PJG9

ARO R37331-100 luftregulator 3/8 tomme Npt 179 Cfm 250 Psi

På lager
Vare: AD9CPE Modell: R37331-100Kryssreferanse: 4PJG9
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
1 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftregulator
Justeringsknottstandard
Justeringsområde0 til 140 psi
Body MaterialAluminum
Målerhavn1 / 8 "PT
Maks. Strømme179 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Total høyde5.41 "
Total lengde2.75 "
Samlet bredde3.14 "
Rørstørrelse3 / 8 "PT
VentildesignBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6435
Skipets høyde (cm)13.89
Skipets lengde (cm)7.01
Skipets bredde (cm)8
HS kode8481100060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
ARO R37111-100 Luftregulator 1/8 Tommer Npt 45 Cfm 250 Psi | AD9CPA 4PJG5 R37111-10045 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 8 "PT591NOK
ARO R37121-100 Luftregulator 1/4 Tommer Npt 59 Cfm 250 Psi | AD9CPB 4PJG6 R37121-10059 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 4 "PT586NOK
ARO R37221-100 Luftregulator 1/4 Tommer Npt 86 Cfm 250 Psi | AD9CPC 4PJG7 R37221-10086 cfm4.63 "2.25 "2.63 "1 / 4 "PT1 063 NOK
ARO R37231-100 Luftregulator 3/8 Tommer Npt 113 Cfm 250 Psi | AD9CPD 4PJG8 R37231-100113 cfm4.63 "2.25 "2.63 "3 / 8 "PT1 168 NOK
ARO R37341-100 Luftregulator 1/2 Tommer Npt 215 Cfm 250 Psi | AD9CPF 4PJH1 R37341-100215 cfm5.41 "2.75 "3.14 "1 / 2 "PT1 464 NOK
ARO R37351-100 Luftregulator 3/4 Tommer Npt 210 Cfm 250 Psi | AD9CPG 4PJH2 R37351-100210 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 4 "PT1 495 NOK
ARO R37451-100 Luftregulator 3/4 Tommer Npt 293 Cfm 250 Psi | AD9CPH 4PJH3 R37451-100293 cfm7.25 "3.25 "4.09 "3 / 4 "PT3 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO R37331-100 luftregulator 3/8 tomme Npt 179 Cfm 250 Psi
1 394 NOK / enhet