Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEVILBISS HARG-510 Luftregulator med måler 250 Psi 150f | AD9LJT 4TH15

DEVILBISS HARG-510 luftregulator med måler 250 Psi 150f

På lager
Vare: AD9LJT Modell: HARG-510Kryssreferanse: 4TH15
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
2 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftregulator
Justeringsområde5 til 100 psig
Målerhavn1/8 "FNPT
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Rørstørrelse1 / 4 "
VentildesignMembran, lindrende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeMaks. PressMaks. Temp.VentildesignPris
DEVILBISS HAV-501 Luftregulator med måler 125 Psi 180f | AD9LJY 4TH22 HAV-5010 til 175 psi125 psi180 Grader FLuftjustering1 093 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEVILBISS HARG-510 luftregulator med måler 250 Psi 150f
2 784 NOK / enhet