Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEVILBISS HAV-501 Luftregulator med måler 125 Psi 180f | AD9LJY 4TH22

DEVILBISS HAV-501 luftregulator med måler 125 Psi 180f

På lager
Vare: AD9LJY Modell: HAV-501Kryssreferanse: 4TH22
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
1 093 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftregulator
Justeringsområde0 til 175 psi
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1 / 4 "
VentildesignLuftjustering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8481809015
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeMaks. PressMaks. Temp.VentildesignPris
DEVILBISS HARG-510 Luftregulator med måler 250 Psi 150f | AD9LJT 4TH15 HARG-5105 til 100 psig250 psi150 Grader FMembran, lindrende2 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEVILBISS HAV-501 luftregulator med måler 125 Psi 180f
1 093 NOK / enhet