Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROZ 36JN42 luftregulator 1/4 tommer NPT 56 cfm 220 psi | AH6XCX

GROZ 36JN42 luftregulator 1/4 tommer NPT 56 cfm 220 psi

På lager
Vare: AH6XCX Modell: 36JN42
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
342NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftregulator for generell bruk
Body MaterialAluminum
Målerhavn1 / 8 "PT
Høyde Range5 til 6 "
ISO-klasse1
Maks. Strømme56 cfm
Maks. Strømningshastighet51 til 75 cfm
Maks. Inntakstrykk220 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Total høyde5.31 "
Samlet bredde2.16 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Trykkjusteringsområde7 til 145 psi
Område2 til 3 "
VentildesignBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Produktgrupper: Luftregulator for generell bruk
    • Super Mercedes Dynaflo 0411018, Jupiter 42007765

Produktvarianter

ProduktModellHøyde RangeMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelseOmrådePris
GROZ 36JN40 luftregulator 1/8 tommer NPT 17 cfm 220 psi | AH6XCV 36JN403 til 4 "17 cfm3.19 "1.57 "1 / 8 "1 til 2 "212NOK
GROZ 36JN41 luftregulator 1/4 tommer NPT 21 cfm 220 psi | AH6XCW 36JN413 til 4 "21 cfm3.19 "1.57 "1 / 4 "1 til 2 "216NOK
GROZ 36JN43 luftregulator 3/8 tommer NPT 88 cfm 220 psi | AH6XCY 36JN435 til 6 "88 cfm5.31 "2.16 "3 / 8 "2 til 3 "453NOK
GROZ 36JN44 luftregulator 1/2 tommer NPT 140 cfm 220 psi | AH6XCZ 36JN446 til 7 "140 cfm6.5 "2.75 "1 / 2 "2 til 3 "558NOK
GROZ 36JN45 luftregulator 3/4 tommer NPT 175 cfm 220 psi | AH6XDA 36JN456 til 7 "175 cfm6.97 "3.54 "3 / 4 "3 til 4 "1 614 NOK
GROZ 36JN46 Luftregulator 1 Tommer NPT 210 cfm 220 psi | AH6XDB 36JN466 til 7 "210 cfm6.97 "3.54 "1"3 til 4 "1 584 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROZ 36JN42 luftregulator 1/4 tommer NPT 56 cfm 220 psi
342NOK / enhet