LEESON AC-motormotorer

Inverter-duty vekselstrøms girmotorer med kraftige giroljesmøring og tannhjul i herdet stål, omgitt av støpte aluminiumsgirkasser. Kan monteres i alle retninger og er utstyrt med en kontinuerlig driftskondensator

filtre

Leeson AC parallellaksel girmotorer er ideelle for generell bruk som krever høyere dreiemoment ved lavere hastighet. Disse Leeson AC-girmotorene opererer på en AC-strømkilde og er ideelle for bruk med høy effekt, inkludert heiser, jekker og robotikk.
LEESON -

PE350-serien, girmotorer, trefase, TEFC 230-460V parallellaksel

StilModellRPM-rekkeviddeForsterker med full belastningGirutvekslingSkriv inn HPMaks. MomentRPM på typeskiltIngen belastning RPMOverhunget belastningPris (eks. mva)
A096065.000 til 151.0/0.5180:11/6341 tommer910491 lb.11 660NOK
B096066.0016 til 301.2/0.658:11/4300 tommer2931327 lb.10 901NOK
LEESON -

PE350-serien, AC-girmotorer, enfaset, helt lukket 115/230V parallellaksel

StilModellKabinettFrameForsterker med full belastningRPMServicefaktortypenSpenningPris (eks. mva)
A096010.00TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.45160/1331.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 2309 549NOK
B096051.00TEFC42Y7.2/3.61731.0TF115/23010 533NOK
C096004.00TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.4529/241.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 23010 149NOK
D096005.00TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.4534/281.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 23010 274NOK
E096052.00TEFC42Y7.2/3.63451.0TF115/23011 025NOK
F096001.00TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .659/81.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 2309 753NOK
A096002.00TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .6514/121.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 2309 395NOK
G096003.00TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .6519/161.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 23010 364NOK
LEESON -

P1100-serien, AC-girmotorer, enfaset, TEFC parallellaksel

StilModellMonteringForsterker med full belastningIsolasjonsklasseRPMPris (eks. mva)
A107017.00LO1030178.8/4.4F44115 460NOK
B107000.00LO1070005.4/2.7B4814 323NOK
C107002.00LO1070025.4/2.7B42614 323NOK
D107003.00LO1070035.4/2.7B41814 323NOK
E107004.00LO1070045.4/2.7B41214 323NOK
F107005.00LO1070055.4/2.7B45913 992NOK
G107007.00LO1070076.2/3.1B428814 188NOK
H107010.00LO1070106.2/3.1B45914 188NOK
I107011.00LO1070116.2/3.1B44114 188NOK
J107013.00LO1070138.8/4.4F42215 776NOK
K107014.00LO1070148.8/4.4F413315 460NOK
L107015.00LO1070158.8/4.4F49115 460NOK
M107016.00LO1070168.8/4.4F45915 460NOK
LEESON -

P1100-serien, AC-girmotorer, trefase, TEFC 230/460V parallellaksel

StilModellMonteringFrameForsterker med full belastningRPMPris (eks. mva)
A107025.00LO10702548Y1.6 / .81815 719NOK
B107026.00LO10702648Y1.6 / .82615 719NOK
C107028.00LO10702848Y1.6 / .85915 381NOK
D107029.00LO10702948Y1.6 / .89115 381NOK
E107032.00LO10703248Y2/12216 587NOK
F107033.00LO10703348Y2/14116 349NOK
G107034.00LO10703448Y2/15916 349NOK
H107035.00LO10703548Y2/19116 349NOK
I107036.00LO10703648Y2/113316 349NOK
J107037.00LO107037482/128816 349NOK
LEESON -

AC-motormotorer

StilModellPris (eks. mva)
AM1125002.008 777NOK
B107008.0019 758NOK
CM1145138.0018 917NOK
DM1145142.0022 597NOK
EM1135044.0010 018NOK
FM1135040.009 443NOK
GM1125082.0011 610NOK
H096049.0015 477NOK
LEESON -

PZ-serien, girmotorer, enfaset, helt lukket parallellaksel

StilModellMonteringKabinettForsterker med full belastningRPMServicefaktortypenPris (eks. mva)
AM1125050.00M1040366TENV.41.91.0PN9 334NOK
BM1125128.00M1040689TEFC.9191.0PF7 344NOK
CM1125130.00M1040689TEFC.9571PF7 022NOK
DM1125131.00M1040689TEFC.9941.0PF7 068NOK
EM1125132.00M1040689TEFC.91421.0PF7 598NOK
FM1125133.00M1040689TEFC.92831.0PF6 845NOK
GM1125127.00M1040689TEFC.991.0PF7 344NOK
HM1125129.00M1040689TEFC.9281.0PF7 344NOK
LEESON -

Rettvinklede vekselstrømsgirmotorer, enfaset, helt innelukket 115/230V

StilModelltypenMonteringKabinettFrameForsterker med full belastningMfr. SerieRPMSkaft Dia.Pris (eks. mva)
AM1145037.00PFM1040447TEFC382.9 / 1.4 / 2 / 11329/245/812 185NOK
BM1125080.00PNM1040445TENV31.9 / .45 / .9 / .451028/231/29 050NOK
LEESON -

Rettvinklede vekselstrømsgirmotorer, enfaset, helt innelukket

StilModelltypenMonteringKabinettSpenningFrameForsterker med full belastningMfr. SerieRPMPris (eks. mva)
AM1145038.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115 / 230382.8 / 1.4 / 2 / 11343/3612 185NOK
BM1145039.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115 / 230382.8 / 1.4 / 2 / 11383/6912 185NOK
CM1145041.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115 / 230382.8 / 1.4 / 2 / 113340/28312 185NOK
DM1125081.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .451043/3510 740NOK
EM1125083.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .451085/7010 172NOK
EM1125084.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .4510173/1448 988NOK
LEESON -

PZ-serien, AC-girmotorer, trefasede, TENV

Leeson PZ Series AC girmotorer er designet for trefaseapplikasjoner og har et helt lukket ikke-ventilert (TENV) kabinett for å forsegle og beskytte motoren mot eksterne forurensninger. De har stålhus med svart høyglans emaljefinish for strukturell stivhet og motstand mot oksidasjonsreaksjoner på de utsatte overflatene. Disse girmotorene har dobbeltskjermede kulelagre for å redusere friksjonstap og parallellakselgirkasser utstyrt med nålelager for jevn kraftoverføring. De er videre integrert med et inverter-vurdert isolasjonssystem (IRIS) for overlegen beskyttelse mot spenningstopper indusert av frekvensomformere. Disse AC-girmotorene er tilgjengelige i dreiemomentkonfigurasjoner på 12, 24, 56 og 100 lb-tommer.

StilModellGirutvekslingLengde Mindre akselMaks. MomentRPM på typeskiltIngen belastning RPMOverhunget belastningRPM-rekkeviddePris (eks. mva)
AM1125284.0012:18.73 "24 tommer142150180 lb.100 til 15011 274NOK
BM1125283.0030:19.03 "56 tommer5760171 lb.51 til 7511 899NOK
LEESON -

PE350-serien, AC-girmotorer, trefase, TEFC 230/460V parallellaksel

StilModellRPMPris (eks. mva)
A096013.0058/4811 962NOK
B096015.00173/14410 448NOK
C096016.00345/28810 448NOK
StilModellRPMPris (eks. mva)
AM1145146.0029/2416 187NOK
AM1145147.00172/14316 218NOK
LEESON -

PE350-serien, AC-girmotorer, trefase, TEFC 230-460V

StilModellGirutvekslingMaks. MomentRPM på typeskiltIngen belastning RPMRPM-rekkeviddePris (eks. mva)
A096070.005:150 tommer345358251 til 50011 128NOK
B096069.0010:192 tommer173179151 til 20011 028NOK
C096068.0020:1165 tommer858976 til 10010 664NOK
D096067.0030:1244 tommer586051 til 7511 276NOK
LEESON -

P240-serien, AC-girmotorer, enfaset, helt innelukket 115/230V

StilModellMonteringKabinettForsterker med full belastningRPMtypenSpenningPris (eks. mva)
AM1145024.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .530/25PN115 / 230 / 115 / 2309 895NOK
BM1145023.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .515/13PN115 / 230 / 115 / 23010 917NOK
CM1145027.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .597/80PN115 / 230 / 115 / 2309 895NOK
DM1145029.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .58/7PN115 / 230 / 115 / 23010 917NOK
EM1145032.00M1040419TEFC2.8 / 1.4 / 2 / 140/33PF110 / 220 / 115 / 23011 831NOK
FM1145033.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0560/50PF115 / 230 / 115 / 23010 848NOK
GM1145034.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0590/75PF115 / 230 / 115 / 23010 848NOK
HM1145030.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0516/13PF115 / 230 / 115 / 23011 831NOK
IM1145031.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0530/25PF115 / 230 / 115 / 23011 831NOK
JM1145035.00M1040419TEFC2.8 / 1.4 / 2 / 1156/130PF110 / 220 / 115 / 23010 848NOK
LEESON -

Right Angle Series, girmotorer, trefase, TEFC 230V

Leeson Right Angle Series girmotorer er egnet for applikasjoner som krever økt dreiemoment og redusert hastighet. Disse girmotorene brukes i næringsmiddelindustrien, materialhåndterings- og emballasjeindustrien og har girkasser i formstøpt aluminium for å tåle et dreiemoment på opptil 238 lb-tommer med stabilitet. Disse girmotorene har TEFC-kapslinger for å forhindre overoppheting av motorviklinger. De har svart høyglans emalje for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

StilModellGirutvekslingMaks. MomentRPM på typeskiltIngen belastning RPMRPM-rekkeviddePris (eks. mva)
AM1145130.0010:1105 tommer172179151 til 20015 221NOK
BM1145127.0060:1238 tommer293016 til 3013 120NOK
LEESON -

CM38P17FZ40 AC-girmotor

ModellSakPris (eks. mva)
M1145139.00AJ2WXZ13 061 NOK
LEESON -

Ac Gearmotor 16 rpm Tefc 208-230v

ModellSakPris (eks. mva)
M1145122.00AE9BTF12 905 NOK
LEESON -

Ac Gearmotor 86 rpm Tefc 208-230v

ModellSakPris (eks. mva)
M1145129.00AE9BTV15 781 NOK

Egenskaper

  • De er utstyrt med en motor, gir og lagre som jobber sammen for å generere høyintensivt dreiemoment ved relativt lav hastighet.
  • Disse Leeson AC-girmotorene tilbyr et støpt sinkhus for utmerket korrosjonsmotstand og automatisk termisk motorbeskyttelse for varmeavledning.
  • De kommer med TENV / TEFC-kapsling, som holder motoren sikker mot overoppheting og fuktighet.
  • Disse AC-girmotorene er utstyrt med en leppetetning for å beholde smøring og forhindre forurensning.
  • De er integrert med overdimensjonerte utgangslager for økt overhengslastkapasitet og forlenget levetid.
  • Disse AGMA klasse 9-klassifiserte vekselstrømsgirmotorene tåler kortvarige sjokkoverbelastninger.

Arbeidsmekanisme

  • Elektrisk strøm tilføres ved hjelp av en AC-kilde.
  • Den elektriske motoren konverterer deretter elektrisk energi til rotasjonsbevegelse.
  • Motorens utgående aksel kobles til en girkasse.
  • Gir i girkassen endrer deretter rotasjonen, reduserer hastigheten og øker dreiemomentet.
  • Modifisert effekt leveres deretter gjennom girmotorens utgående aksel.
  • Utgående aksel kobles deretter til ulike applikasjoner, som transportører eller maskineri.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjøre og vedlikeholde Leeson AC-girmotorer?

  • Sørg for at motoren er koblet fra strømkilden.
  • Bruk trykkluft for å blåse bort støv og rusk.
  • Følg produsentens retningslinjer for smøring av bevegelige deler.
  • Inspiser regelmessig for slitasje, løse koblinger eller skade.
  • Bekreft riktig justering med tilkoblet utstyr.
  • Skift ut slitte eller skadde komponenter umiddelbart.
  • Vurder profesjonell service for komplekst vedlikehold.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en AC-girmotor?

  • Tilpass motorens dreiemoment til applikasjonens behov.
  • Sørg for at motorens hastighetsområde stemmer overens med dine krav.
  • Velg en størrelse som passer din tilgjengelige plass.
  • Match motorens elektriske spesifikasjoner til strømforsyningen din.
  • Sørg for kompatibilitet med utstyrets monteringskonfigurasjon.
  • Vurder energieffektive modeller for å redusere driftskostnadene.
  • Balanser ytelse og budsjetthensyn.

Betyr Raptor Supplies tilby høyt dreiemoment og lavhastighetsmotorer fra Leeson?

Ja, kunder som leter etter motorer med høyt dreiemoment og lav hastighet kan velge Leeson M1145127.00 AC girmotor. Den tåler et maksimalt dreiemoment på 238 lb. tommer og har lavere rotasjonshastigheter fra 16 til 30 RPM.

Hva er en AC-girmotor og hvordan skiller den seg fra en standard AC-motor?

En AC-girmotor kombinerer en AC-elektrisk motor med en girkasse for hastighetsreduksjon og økt dreiemoment. Den skiller seg fra en standard AC-motor i sin evne til å gi presis kontroll over hastighet og dreiemoment.

Kan Leeson AC-girmotorer drives i både forover- og reversretninger, og hvordan kontrolleres rotasjonsretningen?

De fleste Leeson AC-girmotorer kan fungere i både forover- og bakoverretninger ved å reversere inngangseffekten eller bruke en reverseringsstarter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?