LEESON M1145039.00 CM38P17FZ18 AC girmotor | AJ2WXV CM38P17FZ18

LEESON M1145039.00 CM38P17FZ18 AC girmotor

På lager
Vare: AJ2WXV Modell: M1145039.00Kryssreferanse: CM38P17FZ18

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
MonteringM1040447
KodeD
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame38
Forsterker med full belastning2.8 / 1.4 / 2 / 1
IsolasjonsklasseF4
Maks. Omgivelsestemp.40
Mfr. Serie13
MonteringSpesiell
emballasjeM1307027.01
Fase1
RotasjonRECONN
RPM83/69
Servicefaktor1.0/1.0
Skaft Dia.5/8
AkseltypeRETT VINKEL
typenPF
Spenning110 / 220 / 115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)16.99
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)19.51

Produktdetaljer:

    • HPKW: .16 / .16
    • Navneskilt: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 235
    • Svikling: MP38440
    • GRUPP: 3 C
    • Maling: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModelltypenMonteringKabinettSpenningFrameForsterker med full belastningMfr. SerieRPMPris
LEESON M1125081.00 CM31P17NZ18 AC-girmotor | AJ2WVP CM31P17NZ18 M1125081.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .451043/3515 233 NOK
LEESON M1125083.00 CM31P17NZ16 AC girmotor | AJ2WVQ CM31P17NZ16 M1125083.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .451085/7014 427 NOK
LEESON M1125084.00 CM31P17NZ15 AC Girmotor | AJ2WVR CM31P17NZ15 M1125084.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .4510173/1442 862 NOK
LEESON M1145038.00 CM38P17FZ17 AC-girmotor | AJ2WXU CM38P17FZ17 M1145038.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115 / 230382.8 / 1.4 / 2 / 11343/3616 452 NOK
LEESON M1145041.00 CM38P17FZ20 AC girmotor | AJ2WXX CM38P17FZ20 M1145041.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115 / 230382.8 / 1.4 / 2 / 113340/28317 099 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1145039.00 CM38P17FZ18 AC girmotor
17 285 NOK / enhet