JOHN GUEST Union T-skjorter


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Tilkoblingstype: Tube , Rørstørrelse: 1 / 4 "
StilModellBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
PP0212E
-----10924NOK
B
PP0208E
-----10764NOK
C
PM0208E-PK10
Acetal kopolymerSvart150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann8mm101 339 NOK
C
PM0212E-PK10
Acetal kopolymerSvart150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann12mm101 844 NOK
D
PI-0212-S
Acetal kopolymerGrå150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "101 074 NOK
C
PM0210E-PK10
Acetal kopolymerSvart150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann10mm101 487 NOK
C
PM0204E-PK10
Acetal kopolymerSvart150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann4mm101 201 NOK
D
PM0208S-10PK
Acetal kopolymerGrå230 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 16 "101 024 NOK
D
PI-0208-S
Acetal kopolymerGrå150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "10861NOK
D
PI-0216-S
Acetal kopolymerGrå150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 2 "101 168 NOK
E
CI0212W-PK10
Acetal kopolymerHvit150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "101 109 NOK
E
CI0208W-PK10
Acetal kopolymerHvit150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "10992NOK
D
PM0204S-10PK
Acetal kopolymerGrå230 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 32 "10919NOK
C
PM0206E-PK10
Acetal kopolymerSvart150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann6mm101 151 NOK
C
PM0205E = PK10
Acetal kopolymerSvart150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5mm101 114 NOK
D
PI0206S-10PK
Acetal kopolymerGrå230 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 16 "101 057 NOK
F
PEI0236
PEXHvit160 psi200 Grader F1"1461NOK
F
PEI0220
PEXHvit160 psi200 Grader F1 / 2 "1196NOK
F
PEI0228
PEXHvit160 psi200 Grader F3 / 4 "1301NOK
G
PPM0208W-PK10
polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F5 / 16 "10978NOK
G
PP0208W-PK10
polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F1 / 4 "10858NOK
G
PP0212W-PK10
polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F3 / 8 "101 043 NOK
G
PP0216W-PK10
polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F1 / 2 "101 299 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?