Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PM0208E-PK10 Union Tee 8mm rør Ytre diameter Svart - Pakke med 10 | AB4BXK 1WUA3

JOHN GUEST PM0208E-PK10 Union Tee 8 mm rør ytre diameter svart - pakke med 10

På lager
Vare: AB4BXK Modell: PM0208E-PK10Kryssref: 1WUA3
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
1 440 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGESvart
TilkoblingstypeTube
Maks. Press150 psi
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1102
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PEI0220 Union Tee 1/2 inch Cts Pex White | AA7WXY 16T731 PEI0220PEXHvit160 psi200 Grader F1 / 2 "1196NOK
JOHN GUEST PEI0228 Union Tee 3/4 inch Cts Pex White | AA7WXZ 16T732 PEI0228PEXHvit160 psi200 Grader F3 / 4 "1333NOK
JOHN GUEST PEI0236 Union Tee 1 inch Cts Pex White | AA7WYA 16T733 PEI0236PEXHvit160 psi200 Grader F1"1486NOK
JOHN GUEST CI0208W-PK10 Union Tee 1/4 inch Tube Ytre Diameter Hvit - Pakke med 10 | AB4BMF 1WTG6 CI0208W-PK10Acetal kopolymerHvit150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "101 064 NOK
JOHN GUEST CI0212W -PK10 Union Tee 3/8 Inch Tube Ytre Diameter Hvit - Pakke med 10 | AB4BMG 1WTG7 CI0212W-PK10Acetal kopolymerHvit150 psi-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "101 171 NOK
JOHN GUEST PP0208W-PK10 Union Tee Tube Ytre diameter 1/4 tommers polypropylen - pakke med 10 | AB4BNM 1WTK8 PP0208W-PK10polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F1 / 4 "10872NOK
JOHN GUEST PPM0208W-PK10 Union Tee Tube Ytre diameter 5/16 tommers polypropylen - Pakke med 10 | AB4BNN 1WTK9 PPM0208W-PK10polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F5 / 16 "101 026 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PM0208E-PK10 Union Tee 8 mm rør ytre diameter svart - pakke med 10
1 440 NOK /pakke