Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEESON M1125081.00 CM31P17NZ18 AC-girmotor | AJ2WVP CM31P17NZ18

LEESON M1125081.00 CM31P17NZ18 AC girmotor

På lager
Vare: AJ2WVP Modell: M1125081.00Kryssreferanse: CM31P17NZ18
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
10 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
MonteringM1040445
KodeC
DutyKONT
KabinettTENV
Frame31
Forsterker med full belastning.9 / .45 / .9 / .45
IsolasjonsklasseF4
Maks. Omgivelsestemp.40
Mfr. Serie10
MonteringSpesiell
emballasjeM1307027.01
Fase1
RotasjonRECONN
RPM43/35
Servicefaktor1.0/1.0
Skaft Dia.1/2
AkseltypeRETT VINKEL
typenPN
Spenning115 / 230 / 115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)16.99
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)19.51

Produktdetaljer:

    • HPKW: .06 / .06
    • Navneskilt: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 185
    • Svikling: MP3141
    • GRUPP: 3 A
    • Maling: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModelltypenMonteringKabinettSpenningFrameForsterker med full belastningMfr. SerieRPMPris
LEESON M1125083.00 CM31P17NZ16 AC girmotor | AJ2WVQ CM31P17NZ16 M1125083.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .451085/7010 172 NOK
LEESON M1125084.00 CM31P17NZ15 AC Girmotor | AJ2WVR CM31P17NZ15 M1125084.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .4510173/1448 988 NOK
LEESON M1145038.00 CM38P17FZ17 AC-girmotor | AJ2WXU CM38P17FZ17 M1145038.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115 / 230382.8 / 1.4 / 2 / 11343/3612 185 NOK
LEESON M1145039.00 CM38P17FZ18 AC girmotor | AJ2WXV CM38P17FZ18 M1145039.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115 / 230382.8 / 1.4 / 2 / 11383/6912 185 NOK
LEESON M1145041.00 CM38P17FZ20 AC girmotor | AJ2WXX CM38P17FZ20 M1145041.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115 / 230382.8 / 1.4 / 2 / 113340/28312 185 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1125081.00 CM31P17NZ18 AC girmotor
10 740 NOK / enhet