LEESON 096065.00 Ac Gearmotor 9 Rpm Tefc 208-230/460v | AE9BTL 6HHE9 / C42T17FZ34A

LEESON 096065.00 Ac Girmotor 9 Rpm Tefc 208-230/460v

På lager
Vare: AE9BTL Modell: 096065.00Kryssreferanse: 6HHE9 / C42T17FZ34A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneGirkasse: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Kraftig ball
KabinettTEFC
FinishSvart høyglans emalje
Forsterker med full belastning1.0/0.5
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialePresisjonsbearbeidet og herdet
Girutveksling180:1
GirutstyrAGMA klasse 9
GearsPresisjonsmaskinert og herdet, AGMA klasse 9
boligValset stål
Hz60
Skriv inn HP1/6
IsolasjonsklasseF4
Keyway størrelse0.18 "Kvadrat x 1"
Lengde Mindre aksel11.45 "
SmøringPermanent kraftig girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment341 tommer
Motor Type3-fase
MonteringAlle posisjoner unntatt aksel opp
RPM på typeskilt9
Ingen belastning RPM10
Overhunget belastning491 lb.
Fase3
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde0 til 15
SealsEnkel leppe, fjærbelastet, kraftig
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.64
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52
HS kode8501514020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeForsterker med full belastningGirutvekslingSkriv inn HPMaks. MomentRPM på typeskiltIngen belastning RPMOverhunget belastningPris
LEESON 096066.00 Ac Girmotor 29 Rpm Tefc 208-230/460v | AE9BTM 6HHF0 / C42T17FZ29 096066.0016 til 301.2/0.658:11/4300 tommer2931327 lb.11 641 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 096065.00 Ac Girmotor 9 Rpm Tefc 208-230/460v
13 024 NOK / enhet