AIR-WAY MANUFACTURING Tube ermet


filtre
Body Material: 316 rustfritt stål , Tilkoblingstype: Bluss x JIC , Bluss type: 37 Degrees , Temp. Område: -165 grader til 1200 grader F
StilModellFlare trådstørrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
0319-12 SS
1-1/16-124800 psi3 / 4 "218NOK
A
0319-16 SS
1-5/16-123500 psi1"421NOK
A
0319-05 SS
1 / 2-206000 psi5 / 16 "92NOK
A
0319-08 SS
3 / 4-166000 psi1 / 2 "120NOK
A
0319-10 SS
7 / 8-145000 psi5 / 8 "158NOK
A
0319-04 SS
7 / 16-206000 psi1 / 4 "63NOK
A
0319-06 SS
9 / 16-186000 psi3 / 8 "68NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?