Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-10SS Tube Sleeve 316 Rustfritt Stål 5/8 Tommer | AB2ETN 1LNW6

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-10SS Rørhylse 316 rustfritt stål 5/8 tommer

På lager
Vare: AB2ETN Modell: 0319-10SSKryssreferanse: 1LNW6
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube ermet
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeBluss x JIC
Flare trådstørrelse7 / 8-14
Flare Type37 Degrees
Maks. Press5000 psi
Temp. Område-165 grader til 1200 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseMaks. PressTube SizePris
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-04SS Rørhylse 316 rustfritt stål 1/4 tomme | AB2ETJ 1LNW2 0319-04 SS7 / 16-206000 psi1 / 4 "66NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-05SS Rørhylse 316 rustfritt stål 5/16 tommer | AB2ETK 1LNW3 0319-05 SS1 / 2-206000 psi5 / 16 "95NOK
AIR-WAY PRODUKSJON 0319-06SS Rørhylse 316 rustfritt stål 3/8 tommer | AB2ETL 1LNW4 0319-06 SS9 / 16-186000 psi3 / 8 "69NOK
AIR-WAY PRODUKSJON 0319-08SS Rørhylse 316 rustfritt stål 1/2 tomme | AB2ETM 1LNW5 0319-08 SS3 / 4-166000 psi1 / 2 "119NOK
AIR-WAY PRODUKSJON 0319-12SS Rørhylse 316 rustfritt stål 3/4 tommer | AB2ETP 1LNW7 0319-12 SS1-1/16-124800 psi3 / 4 "228NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-16SS Rørhylse 316 rustfritt stål 1 tomme | AB2ETQ 1LNW8 0319-16 SS1-5/16-123500 psi1"420NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-10SS Rørhylse 316 rustfritt stål 5/8 tommer
161NOK / enhet