Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE B560P 609 Deadbolt 2 Grade Satin Messing | AH9VFV 44ZX39

SCHLAGE B560P 609 Deadbolt 2 klasse sateng messing

På lager
Vare: AH9VFV Modell: B560P 609Kryssreferanse: 44ZX39
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
1 986 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakdeadbolt
ADA-kompatibelNei
Bakside2-3/8" or 2-3/4"
FinishSatin messing
BrannvurderingIkke rangert
For dørtykkelse1.75 "
Klasse2
Nøkkel TypeUlike
Keyway TypeSchlage C
PlasseringstypeNæringseiendom
MaterialeStål
Antall nøkler2
Pins5
SikkerhetstypeMedium Duty
Strike Dim.1-1/8" x 2-1/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Ligaturbestandig: Nei
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical
    • Dimensjoner på frontplaten: 1" x 2-1/4"

Produktvarianter

ProduktModellKeyway TypeBaksideSylinderPlasseringstypeMaterialeAntall nøklerPinsStrike Dim.Pris
SCHLAGE B560P C-KWY 605 Deadbolt Hd polert messing 6 pins | AC7BCZ 36Z078 B560P C-KWY 605C1232-3/8" or 2-3/4"-NæringseiendomMessing / Stål / Sink261-1/8" x 2-3/4"1 630 NOK
SCHLAGE B560P C-KWY 613 Deadbolt Hd Oil Rubbed Bronze 6 pins | AC7BDA 36Z079 B560P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"-NæringseiendomMessing / Stål / Sink261-1/8" x 2-3/4"1 870 NOK
SCHLAGE B560P C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome 6 pins | AC7BDB 36Z080 B560P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"-NæringseiendomMessing / Stål / Sink261-1/8" x 2-3/4"1 534 NOK
SCHLAGE B562P C-KWY 613 Deadbolt Hd Oil Rubbed Bronze 6 pins | AC7BDC 36Z082 B562P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"DobbelNæringseiendomMessing / Stål / Sink26-2 297 NOK
SCHLAGE B562P C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome | AC7BDD 36Z083 B562P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"DobbelNæringseiendomMessing / Stål / Sink261-1/8" x 2-3/4"1 977 NOK
SCHLAGE B60N C-KWY 605 Deadbolt Hd polert messing 5 pins | AC7BDE 36Z084 B60N C-KWY 605C2.75 "-ResidentialMessing / Stål / Sink25-976NOK
SCHLAGE B60N C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome 5 pins | AC7BDF 36Z085 B60N C-KWY 626C2.75 "-ResidentialMessing / Stål / Sink25-1 091 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE B560P 609 Deadbolt 2 klasse sateng messing
1 986 NOK / enhet