Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE B560P C-KWY 605 Deadbolt Hd polert messing 6 pins | AC7BCZ 36Z078

SCHLAGE B560P C-KWY 605 Deadbolt Hd polert messing 6 pinner

På lager
Vare: AC7BCZ Modell: B560P C-KWY 605Kryssreferanse: 36Z078
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
1 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakdeadbolt
Bakside2-3/8" or 2-3/4"
FinishPolert messing
For dørtykkelse1-3/8" to 1-7/8"
Klasse1
TastingTastet annerledes
Keyway TypeC123
PlasseringstypeNæringseiendom
MaterialeMessing / Stål / Sink
Antall nøkler2
Pins6
SikkerhetstypeTungt arbeid
StreikFirkantet hjørne
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Kastlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8301406030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKeyway TypeBaksideSylinderPlasseringstypeMaterialeAntall nøklerPinsStrike Dim.Pris
SCHLAGE B560P C-KWY 613 Deadbolt Hd Oil Rubbed Bronze 6 pins | AC7BDA 36Z079 B560P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"-NæringseiendomMessing / Stål / Sink261-1/8" x 2-3/4"1 870 NOK
SCHLAGE B560P C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome 6 pins | AC7BDB 36Z080 B560P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"-NæringseiendomMessing / Stål / Sink261-1/8" x 2-3/4"1 534 NOK
SCHLAGE B562P C-KWY 613 Deadbolt Hd Oil Rubbed Bronze 6 pins | AC7BDC 36Z082 B562P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"DobbelNæringseiendomMessing / Stål / Sink26-2 297 NOK
SCHLAGE B562P C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome | AC7BDD 36Z083 B562P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"DobbelNæringseiendomMessing / Stål / Sink261-1/8" x 2-3/4"1 977 NOK
SCHLAGE B60N C-KWY 605 Deadbolt Hd polert messing 5 pins | AC7BDE 36Z084 B60N C-KWY 605C2.75 "-ResidentialMessing / Stål / Sink25-976NOK
SCHLAGE B60N C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome 5 pins | AC7BDF 36Z085 B60N C-KWY 626C2.75 "-ResidentialMessing / Stål / Sink25-1 091 NOK
SCHLAGE B62N C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome 5 Pins | AC7BDH 36Z087 B62N C-KWY 626C2.75 "DobbelResidentialMessing / Stål / Sink25-1 670 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE B560P C-KWY 605 Deadbolt Hd polert messing 6 pinner
1 630 NOK / enhet