LEESON M1145146.00 CM38T17FZ22 AC girmotor | AJ2WYC CM38T17FZ22

LEESON M1145146.00 CM38T17FZ22 AC girmotor

På lager
Vare: AJ2WYC Modell: M1145146.00Kryssref.: CM38T17FZ22

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
MonteringM1041319
KodeG
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame38
Forsterker med full belastning1.6 / 1.4-1.3
IsolasjonsklasseF4
Maks. Omgivelsestemp.40
Mfr. Serie13
MonteringSpesiell
emballasjeM1307027.01
Fase3
RotasjonRECONN
RPM29/24
Servicefaktor1.0/1.0
Skaft Dia.5/8
AkseltypeRETT VINKEL
typenTF
Spenning190 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)16.99
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)19.51

Produktdetaljer:

    • HPKW: .375 / .375
    • Peiling OPE: 6201-13
    • Peiling PE: 6201-13
    • Navneskilt: M1004149
    • Overrlung Ld .: 235
    • Svikling: MT38432
    • GRUPP: 1 D
    • Maling: 305053.01

Produktvarianter

ProduktModellRPMPris
LEESON M1145147.00 CM38T17FZ23 AC girmotor | AJ2WYD CM38T17FZ23 M1145147.00172/14324 468 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1145146.00 CM38T17FZ22 AC girmotor
4 409 NOK / enhet