Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEESON M1125080.00 CM31P17NZ19 AC-girmotor | AJ2WVN CM31P17NZ19

LEESON M1125080.00 CM31P17NZ19 AC girmotor

På lager
Vare: AJ2WVN Modell: M1125080.00Kryssreferanse: CM31P17NZ19
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
11 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
MonteringM1040445
KodeC
DutyKONT
KabinettTENV
Frame31
Forsterker med full belastning.9 / .45 / .9 / .45
IsolasjonsklasseF4
Maks. Omgivelsestemp.40
Mfr. Serie10
MonteringSpesiell
emballasjeM1307027.01
Fase1
RotasjonRECONN
RPM28/23
Servicefaktor1.0/1.0
Skaft Dia.1/2
AkseltypeRETT VINKEL
typenPN
Spenning115 / 230 / 115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)16.99
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)19.51

Produktdetaljer:

    • HPKW: .06 / .06
    • Navneskilt: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 185
    • Svikling: MP3141
    • GRUPP: 3 G
    • Maling: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModelltypenMonteringKabinettFrameForsterker med full belastningMfr. SerieRPMSkaft Dia.Pris
LEESON M1145037.00 CM38P17FZ16 AC girmotor | AJ2WXT CM38P17FZ16 M1145037.00PFM1040447TEFC382.9 / 1.4 / 2 / 11329/245/817 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1125080.00 CM31P17NZ19 AC girmotor
11 938 NOK / enhet