LEESON M1145037.00 CM38P17FZ16 AC girmotor | AJ2WXT CM38P17FZ16

LEESON M1145037.00 CM38P17FZ16 AC girmotor

På lager
Vare: AJ2WXT Modell: M1145037.00Kryssreferanse: CM38P17FZ16

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
MonteringM1040447
KodeD
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame38
Forsterker med full belastning2.9 / 1.4 / 2 / 1
IsolasjonsklasseF4
Maks. Omgivelsestemp.40
Mfr. Serie13
MonteringSpesiell
emballasjeM1307027.01
Fase1
RotasjonRECONN
RPM29/24
Servicefaktor1.0/1.0
Skaft Dia.5/8
AkseltypeRETT VINKEL
typenPF
Spenning115 / 230 / 115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)14.3
Skipets lengde (cm)38.74
Skipets bredde (cm)18.11

Produktdetaljer:

    • HPKW: .16 / .16
    • Navneskilt: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 235
    • Svikling: MP38440
    • GRUPP: 3 A
    • Maling: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModelltypenMonteringKabinettFrameForsterker med full belastningMfr. SerieRPMSkaft Dia.Pris
LEESON M1125080.00 CM31P17NZ19 AC-girmotor | AJ2WVN CM31P17NZ19 M1125080.00PNM1040445TENV31.9 / .45 / .9 / .451028/231/211 938 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1145037.00 CM38P17FZ16 AC girmotor
17 285 NOK / enhet