LEESON M1145129.00 Ac Girmotor 86 Rpm Tefc 208-230v | AE9BTV 6HHF7 / CM38T17FZ9

LEESON M1145129.00 Ac girmotor 86 Rpm Tefc 208-230v

På lager
Vare: AE9BTV Modell: M1145129.00Kryssref: 6HHF7 / CM38T17FZ9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneGirkasse: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Kraftig ball
KabinettTEFC
FinishSvart høyglans emalje
Forsterker med full belastning1.3
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål / bronse
Girutveksling20:1
GirutstyrOrm / ormehjul
GearsHerdet stålorm med bronseormhjul
boligValset stål
Hz60
Skriv inn HP3/8
IsolasjonsklasseF4
Keyway størrelse0.18 "Kvadrat x 1"
Lengde Mindre aksel12.31 "
SmøringPermanent kraftig girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment138 tommer
Motorramme38
Motor Type3-fase
MonteringAlle posisjoner unntatt aksel opp
RPM på typeskilt86
Ingen belastning RPM89
Overhunget belastning235 lb.
Fase3
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde76 til 100
SealsEnkel leppe, fjærbelastet, kraftig
Servicefaktor1
AkselorienteringRett vinkel
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)16.99
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)19.51
HS kode8501514020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1145129.00 Ac girmotor 86 Rpm Tefc 208-230v
16 779 NOK / enhet