A B kulelager: Girkasse: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Kraftig ball , Innhegning: TENV , Bli ferdig: Svart høyglans emalje , fulllast forsterkere: 0.4 , Girkassemateriale: Støpt aluminium , Girmateriale: Herdet stål , Girtype: Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9 , Gir: Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9 , Bolig: Valset stål , Hz: 60 , Skriv inn HP: 1/15 , Isolasjonsklasse: F4 , Keyway Størrelse: 1/4 "Firkant x 3/4" , Smøring: Permanent kraftig girolje , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorramme: 31 , Motortype: 3-fase , Montering: Alle posisjoner unntatt aksel opp , Fase: 3 , Rotasjon: vendbar , segl: Enkel leppe, fjærbelastet, kraftig , Tjenestefaktor: 1 , Skaftretning: Parallel , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 208-230 VAC
PZ-serien, AC-girmotorer, trefasede, TENV
Leeson PZ Series AC girmotorer er designet for trefaseapplikasjoner og har et helt lukket ikke-ventilert (TENV) kabinett for å forsegle og beskytte motoren mot eksterne forurensninger. De har stålhus med svart høyglans emaljefinish for strukturell stivhet og motstand mot oksidasjonsreaksjoner på de utsatte overflatene. Disse girmotorene har dobbeltskjermede kulelagre for å redusere friksjonstap og parallellakselgirkasser utstyrt med nålelager for jevn kraftoverføring. De er videre integrert med et inverter-vurdert isolasjonssystem (IRIS) for overlegen beskyttelse mot spenningstopper indusert av frekvensomformere. Disse AC-girmotorene er tilgjengelige i dreiemomentkonfigurasjoner på 12, 24, 56 og 100 lb-tommer.