Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEESON M1125283.00 Ac girmotor 57 o / min Tenv 208-230v | AE9BTC 6HHE1 / CM31T17NZ27A

LEESON M1125283.00 Ac girmotor 57 Rpm Tenv 208-230v

På lager
Vare: AE9BTC Modell: M1125283.00Kryssref: 6HHE1 / CM31T17NZ27A
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
13 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneGirkasse: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Kraftig ball
KabinettTENV
FinishSvart høyglans emalje
Forsterker med full belastning0.4
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling30:1
GirutstyrSpiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9
GearsHerdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9
boligValset stål
Hz60
Skriv inn HP1/15
IsolasjonsklasseF4
Keyway størrelse1/4 "Firkant x 3/4"
Lengde Mindre aksel9.03 "
SmøringPermanent kraftig girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment56 tommer
Motorramme31
Motor Type3-fase
MonteringAlle posisjoner unntatt aksel opp
RPM på typeskilt57
Ingen belastning RPM60
Overhunget belastning171 lb.
Fase3
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde51 til 75
SealsEnkel leppe, fjærbelastet, kraftig
Servicefaktor1
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)14.3
Skipets lengde (cm)38.74
Skipets bredde (cm)18.11
HS kode8501512020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirutvekslingLengde Mindre akselMaks. MomentRPM på typeskiltIngen belastning RPMOverhunget belastningRPM-rekkeviddePris
LEESON M1125284.00 Ac Gearmotor 142 rpm Tenv 208-230v | AE9BTD 6HHE2 / CM31T17NZ28A M1125284.0012:18.73 "24 tommer142150180 lb.100 til 15012 663 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1125283.00 Ac girmotor 57 Rpm Tenv 208-230v
13 365 NOK / enhet