LEESON 107032.00 C4T17FZ48 Girmotor | AJ2PVC C4T17FZ48

LEESON 107032.00 C4T17FZ48 Girmotor

På lager
Vare: AJ2PVC Modell: 107032.00Kryssreferanse: C4T17FZ48

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 151 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
MonteringLO107032
KodeK
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame48Y
Forsterker med full belastning2/1
IsolasjonsklasseF4
Maks. Omgivelsestemp.40
Mfr. SerieP1100
MonteringSpesiell
emballasjeB
Fase3
RotasjonRECONN
RPM22
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.3/4
AkseltypePARALLELL
typenTF
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • HPW: .5
    • S. F Forsterker: 2.1 / 1.05
    • Navneskilt: 080573
    • Overrlung Ld .: 700
    • Svikling: T5543
    • GRUPP: 3 D
    • Maling: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFrameForsterker med full belastningRPMPris
LEESON 107025.00 C4T17FZ47 Girmotor | AJ2PUW C4T17FZ47 107025.00LO10702548Y1.6 / .81823 708 NOK
LEESON 107026.00 C4T17FZ53 Girmotor | AJ2PUX C4T17FZ53 107026.00LO10702648Y1.6 / .82622 286 NOK
LEESON 107028.00 C4T17FZ55 Girmotor | AJ2PUZ C4T17FZ55 107028.00LO10702848Y1.6 / .859-
RFQ
LEESON 107029.00 C4T17FZ56 Girmotor | AJ2PVA C4T17FZ56 107029.00LO10702948Y1.6 / .89121 813 NOK
LEESON 107033.00 C4T17FZ49 Girmotor | AJ2PVD C4T17FZ49 107033.00LO10703348Y2/14124 664 NOK
LEESON 107034.00 C4T17FZ50 Girmotor | AJ2PVE C4T17FZ50 107034.00LO10703448Y2/15922 938 NOK
LEESON 107035.00 C4T17FZ51 Girmotor | AJ2PVF C4T17FZ51 107035.00LO10703548Y2/19124 664 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 107032.00 C4T17FZ48 Girmotor
17 151 NOK / enhet